Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAJIMA TOP CONVE Bandmass 2m/13mm, TAJ-11558


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TAJIMA TOP CONVE Bandmass 2m/13mm, TAJ-11558
TAJIMA TOP CONVE Bandmass 2m/13mm, TAJ-11558
Artikel-Nr.:
     6593-Tajima-TOP20MY
Hersteller:
     Tajima
Herst.-Nr.:
     TOP20MY
EAN/GTIN:
     4975364011558
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmass

Tajima Bandmass mit Auto-Stop-Funktion: Hält das Band automatisch bei jeder Länge. Neuartige Beschichtung aus einem Polyestermix, schützt nun doppelt so gut gegen Abrieb. Zweifach genieteten Endhaken. Leicht und handlich in der Anwendung.

Weitere Informationen:
Länge:
68.00 mm
Breite:
68.00 mm
Höhe:
25.00 mm
Bullet 1:
Tajima Bandmass mit Auto-Stop-Funktion: Hält das Band automatisch bei jeder Länge
Bullet 2:
2 m mit 13mm Breite
Bullet 3:
neuartige Bandbeschichtung aus einem Polyestermix, schützt nun doppelt so gut gegen Abrieb
Bullet 4:
zweifach genieteten Endhaken
Bullet 5:
Leicht und handlich in der Anwendung
Technische Daten:
<ul> <li>Tajima Bandmass mit Auto-Stop-Funktion: Hält das Band automatisch bei jeder Länge <li>2 m mit 13mm Breite <li>neuartige Bandbeschichtung aus einem Polyestermix, schützt nun doppelt so gut gegen Abrieb <li>zweifach genieteten Endhaken <li>Leicht und handlich in der Anwendung
Weitere Suchbegriffe: Tajima, Band, Maß, Mass, Bandmaß, Maßband, Bandmass, Massband, 2m, 3m, 3, 5m, 13mm, Auto, Stop, Funktion, Hält, das, automatisch, bei, jeder, Länge, Ergonomisch, ausgereift, und, zuverlässig, in, der, Handhabung, Hervorragende, Stabiltät, TAJIMA, Bandmasse, Top, Conve, Top20, Top30, Top35, Top50, TOP20MY, TOP30MY, TOP35MY, TOP50MY
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
142
20
Frei Haus
ab € 3,67*
€ 4,74*
2 Tage
142
1
€ 6,90*
ab € 3,65*
€ 5,29*
1 Tag
142
1
€ 7,90*
ab € 3,66*
€ 5,30*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,75*
€ 5,40*
Lager 6593
4
1
€ 4,50*
ab € 3,73*
€ 5,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.