Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAJIMA TOP CONVE Bandmass 3m/13mm, TAJ-11596


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TAJIMA TOP CONVE Bandmass 3m/13mm, TAJ-11596
TAJIMA TOP CONVE Bandmass 3m/13mm, TAJ-11596
Artikel-Nr.:
     6593-Tajima-TOP30MY
Hersteller:
     Tajima
Herst.-Nr.:
     TOP30MY
EAN/GTIN:
     4975364011596
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmass

Tajima Bandmass mit Auto-Stop-Funktion: Hält das Band automatisch bei jeder Länge. Neuartige Beschichtung aus einem Polyestermix, schützt nun doppelt so gut gegen Abrieb. Zweifach genieteten Endhaken. Leicht und handlich in der Anwendung.

Weitere Informationen:
Länge:
55.00 mm
Breite:
52.00 mm
Höhe:
29.00 mm
Bullet 1:
Tajima Bandmass mit Auto-Stop-Funktion: Hält das Band automatisch bei jeder Länge
Bullet 2:
3 m mit 13mm Breite
Bullet 3:
neuartige Bandbeschichtung aus einem Polyestermix, schützt nun doppelt so gut gegen Abrieb
Bullet 4:
zweifach genieteten Endhaken
Bullet 5:
Leicht und handlich in der Anwendung
Technische Daten:
<ul> <li>Tajima Bandmass mit Auto-Stop-Funktion: Hält das Band automatisch bei jeder Länge <li>3 m mit 13mm Breite <li>neuartige Bandbeschichtung aus einem Polyestermix, schützt nun doppelt so gut gegen Abrieb <li>zweifach genieteten Endhaken <li>Leicht und handlich in der Anwendung
Weitere Suchbegriffe: Tajima, Band, Maß, Mass, Bandmaß, Maßband, Bandmass, Massband, 2m, 3m, 3, 5m, 13mm, Auto, Stop, Funktion, Hält, das, automatisch, bei, jeder, Länge, Ergonomisch, ausgereift, und, zuverlässig, in, der, Handhabung, Hervorragende, Stabiltät, TAJIMA, Bandmasse, Top, Conve, Top20, Top30, Top35, Top50, TOP20MY, TOP30MY, TOP35MY, TOP50MY
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
35
20
Frei Haus
ab € 4,47*
€ 5,70*
3 Tage
35
1
€ 6,90*
ab € 4,57*
€ 6,57*
Lager 6593
1
1
€ 4,50*
ab € 4,56*
€ 6,59*
2 Tage
35
1
€ 7,90*
ab € 4,62*
€ 6,64*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,68*
€ 6,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.