Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAJIMA W-MAG Bandmass 5m/25mm,Magnetschiene und magnetischem Endhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TAJIMA W-MAG Bandmass 5m/25mm,Magnetschiene und magnetischem Endhaken
TAJIMA W-MAG Bandmass 5m/25mm,Magnetschiene und magnetischem Endhaken
Artikel-Nr.:
     6593-Tajima-WM550MRD
Hersteller:
     Tajima
Herst.-Nr.:
     WM550MR
EAN/GTIN:
     4975364120366
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 5m
taschenbandmass

Einmalige Magnetschiene, magnetischer Endhaken, gute lesbare Skalierung auf Vorder- und Rückseite des Bandes.
Für einhändige Bedienung im Stahl- und Rohrbau, bei Klempner- und Sanitärarbeiten.

Weitere Informationen:
Länge:
70.00 mm
Breite:
85.00 mm
Höhe:
45.00 mm
Bullet 1:
Tajima Bandmass mit Magnetschiene und magnetischem Endhaken
Bullet 2:
5m mit 25mm Breite
Bullet 3:
gut lesbare Skalierung auf Vorder- und Rückseite, zuverlässige Selbstjustierung, frei beweglicher Endhaken
Bullet 4:
kraftvolle Magnete mit Magnetkraft von 2600GB
Bullet 5:
garantiert konstant exakte Aussen-und Innenmessungen
Technische Daten:
<ul> <li>Tajima Bandmass mit Magnetschiene und magnetischem Endhaken <li>5m mit 25mm Breite <li>gut lesbare Skalierung auf Vorder- und Rückseite, zuverlässige Selbstjustierung, frei beweglicher Endhaken <li>kraftvolle Magnete mit Magnetkraft von 2600GB <li>garantiert konstant exakte Aussen-und Innenmessungen
Weitere Suchbegriffe: Tajima, Band, Maß, Mass, Bandmaß, Maßband, Bandmass, Massband, 5m, 25mm, 8m, 27mm, 3m, 16mm, 2m, 13mm, 19mm, 7m, 10m, gut, lesbare, Skalierungen, auf, Vorder, und, Rückseite, gelbes, weisses, Starke, Schlaufe, Umhängen, Aufhängen, Clip, Haken, Skalierung, beidseitig, Bänder, Elastomer, vernietet, ABS, dual, lock, nylon, magnet, magnetisch, g, z, hi, class, 1, Klasse, stossdämpfer, endhaken, Z5L50MY, Z5L80MY, 3M750MWD, G3M780MWD, GM550MY, G6P30MY, G9P50MYD, G5P50MYD, G5P70MYD, G5P80MY, G5PA0MY, H6P30MY, H6P50MY, H9P50MYD, H5P50MYD, H5P70MYD, H5P80MY, H5PA0MY, H1550MW, H1630MW, Z5, 3M, G3M, G3, GM, G6, G9, H9, H5, H1, WM, W, Mag, MAG, WM550MRD, Magnetschiene, Memo, Lock, Notizen, notieren, bleistift, radierer, wiederbeschreibbar
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,90*
ab € 22,57*
€ 28,22*
Lager 6593
unbekannt
1
€ 4,50*
ab € 23,25*
€ 32,01*
1
€ 6,90*
ab € 30,16*
€ 43,79*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.