| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-TanosNeu-80000052 Herst.-Nr.: 80000052 EAN/GTIN: 4260386320192 |
| |
|
| | |
| Mithilfe dieser Polster können Sie ihren Systainer nach höchstem Maße individualisieren. Sie finden hier Polster für alle systainer. Neben Boden- und Deckelpolster finden Sie auch Würfelpolster, bei denen Sie 15x15mm große Würfel herausbrechen können um ein perfektes Polster für jegliche Formen von Gegenständen zu schaffen. Ob hart oder weich, genoppt oder glatt – hier finden Sie alles, auch spezielle Polster für Laptops (nur systainer T-Loc IV und V) oder Rundumpolster (nur systainer T-Loc II) oder EPP-Einlagen. Die TANOS Polster eignen sich natürlich auch für T-Loc & Classic systainer anderer Hersteller, bspw. Festool, Protool, Lamello, BTI, uvm. Weitere Informationen: | | Länge: | 570.00 mm | Breite: | 360.00 mm | Höhe: | 30.00 mm | Bullet 1: | Original TANOS Würfelpolster | Bullet 2: | 30mm hart | Bullet 3: | geeignet für MAXI II & III | Bullet 4: | mit 15x15mm Würfel zum Herausbrechen | Bullet 5: | auch verwendbar für Systainer anderer Hersteller, wie Festool, Protool, Lamello, BTI und vielen mehr | Technische Daten: | <ul> <li>Original TANOS Würfelpolster <li>30mm hart <li>geeignet für MAXI II & III <li>mit 15x15mm Würfel zum Herausbrechen <li>auch verwendbar für Systainer anderer Hersteller, wie Festool, Protool, Lamello, BTI und vielen mehr |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Werkzeugbox, Koffer, Kasten, Kiste, Box, Sortiment, Sortimentskasten, Behälter, kompatibel, kombinierbar, kombinieren, verknüpfen, stabelbar, stapeln, sortieren, System, Festool, Protool, Bosch, Bessey, Makita, Mafell, Husqvarna, Lamello, Kress, Hitachi, Gedore, Fein, Triton, Iron, Side, hart, weich, glatt, EPP, 25mm, 30mm, 10mm, 40mm, 50mm |
| | |
| |