Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TANOS Schublade klein für Schubladensystainer Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TANOS Schublade klein für Schubladensystainer Anthrazit
TANOS Schublade klein für Schubladensystainer Anthrazit
Artikel-Nr.:
     6593-TanosNeu-80000089
Hersteller:
     Tanos
Herst.-Nr.:
     80000089
EAN/GTIN:
     4260386320338
Suchbegriffe:
TANOS
Systainer
Sys
Tainer
Unsere TANOS Schublade klein für alle Schubladensystainer hat eine Höhe von 35mm und kann 7 Stege pro Schublade aufnehmen. Systainer sind ausgerichtet auf maximale Einsetzbarkeit. Einfach stapelbar und verknüpfbar untereinander und mit Systainer T-Loc und Systainer Classic Line. Individuelle Beschriftungsmöglichkeit auf der Seite. Zwei geräumige offene Fächer mit tiefem Mittelsteg. Ein Verknüpfen der einzelnen systainer verbindet diese zu einer Einheit für optimales Handling. Ihre Vorteile: unterschiedliche Größen für jeden Einsatz, systainer-Sets für verschiedenste Anwendungen, Polsterprogramm für maximale Innendämpfung, alle systainer sind miteinander kombinierbar. Wichtigste Anforderung an ein intelligentes Transport- und Verpackungssystem ist ein höchst variables und vielseitiges Innenleben, das kundenspezifisch angepasst werden kann. Weitere Vorteile für Sie: Deckeleinsätze zur optimalen Raumnutzung, Tiefziehteile und Boxen für Kleinteile und Werkzeug, Fachteilerstecksysteme für den individuellen Einsatz, verschüttsicherer Transport. Mit unseren Systainern gelingt Ihnen eine optimale Präsentation als wichtigstes Werkzeug in sämtlichen Unternehmensbereichen. Die systainer Produktfamilie bietet ein bestechendes Außendesign, kombiniert mit professioneller Systematik.
Weitere Informationen:
Länge:
294.00 mm
Breite:
92.00 mm
Höhe:
44.00 mm
Bullet 1:
Original TANOS Schublade klein Anthrazit
Bullet 2:
geeignet für Schubladensystainer
Bullet 3:
Maße 34x78x255mm
Technische Daten:
<ul><li>Original TANOS Schublade klein Anthrazit<li>geeignet für Schubladensystainer<li>Maße 34x78x255mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.