Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Tanos systainer® T-Loc II mit Deckelsortierfach mit 8 Trennstegen anthrazit (alles in anthrazit)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tanos systainer® T-Loc II mit Deckelsortierfach mit 8 Trennstegen anthrazit (alles in anthrazit)
Tanos systainer® T-Loc II mit Deckelsortierfach mit 8 Trennstegen anthrazit (alles in anthrazit)
Artikel-Nr.:
     6593-TanosNeu-80100052
Hersteller:
     Tanos
Herst.-Nr.:
     80100052
EAN/GTIN:
     4260386321014
Suchbegriffe:
Systainer
Systemkoffer
systemkoffer
Art.-Nr. 80100052 systainer® T-Loc II mit Deckelsortierfach Korpus mit Deckel: anthrazit (RAL 7016)
Verschluss: anthrazit (RAL 7016)Stapelbar und verknüpfbar mit Classic-Line und T-Loc systainer®

systainer® T-Loc II mit praktischem Deckelfach für Kleinteile
Inkl. 8 variabel einsetzbarer Trennstege

Maschine und Zubehör mit einem Griff verfügbar
* Die Außenmaße sind ohne Standfüße gemessen: H + 7 mm Außenmaße H* 15,75 x B 39,6 x T 29,6 cm Innenmaße H 12,1 x B 38,3 x T 26,7 cm Basismaterial: ABS-Kunststoff Gewicht: 1,55 kg
Weitere Informationen:
Länge:
296.00 mm
Breite:
396.00 mm
Höhe:
158.00 mm
Bullet 1:
Art.-Nr. 80100052
Bullet 2:
systainer® T-Loc II mit Deckelsortierfach
Bullet 3:
Korpus mit Deckel: anthrazit (RAL 7016)
Bullet 4:
Verschluss: anthrazit (RAL 7016)Stapelbar und verknüpfbar mit Classic-Line und T-Loc systainer®
Bullet 5:
systainer® T-Loc II mit praktischem Deckelfach für Kleinteile
Technische Daten:
Art.-Nr. 80100052 systainer® T-Loc II mit Deckelsortierfach Korpus mit Deckel: anthrazit (RAL 7016)<br>Verschluss: anthrazit (RAL 7016)Stapelbar und verknüpfbar mit Classic-Line und T-Loc systainer®<br><br>systainer® T-Loc II mit praktischem Deckelfach für Kleinteile<br>Inkl. 8 variabel einsetzbarer Trennstege<br><br>Maschine und Zubehör mit einem Griff verfügbar<br>* Die Außenmaße sind ohne Standfüße gemessen: H + 7 mm Außenmaße H* 15,75 x B 39,6 x T 29,6 cm Innenmaße H 12,1 x B 38,3 x T 26,7 cm Basismaterial: ABS-Kunststoff Gewicht: 1,55 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,72*
€ 81,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.