Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

TANOS Fachteiler für T-Loc I – Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TANOS Fachteiler für T-Loc I – Lichtgrau
TANOS Fachteiler für T-Loc I – Lichtgrau
Artikel-Nr.:
     6593-TanosNeu-80101030
Hersteller:
     Tanos
Herst.-Nr.:
     80101030
EAN/GTIN:
     4260386321304
Suchbegriffe:
Systainer
Systemkoffer
systemkoffer
Individualisieren Sie ihre Systainer! Mithilfe der zahlreichen Einsätze und Einlagen können Sie ihren Systainer ganz nach Ihren Wünschen gestalten. Es gibt zahlreiche Werkzeugeinsätze für Handwerkzeuge und Handmaschinen. Auch für Kleinteile gibt es zahlreiche Möglichkeiten zur Unterteilung, ob mithilfe von Boxen, Tiefziehteilen oder Trennstegen. Für Kartuschen und Sprühdosen gibt es ebenso spezielle Einsätze. Aber auch für das Büro eignen sich etliche Einsätze, ob ein Hängerahmen für Hängemappen und -ordner, oder Bürodeckel zur Unterbringen von Schriftgut und Schreibutensilien. Auch für Laptops gibt einen speziellen Einsatz zur sicheren Verwahrung. Entdecken Sie die Möglichkeiten Ihres Systainers neu.
Weitere Informationen:
Länge:
380.00 mm
Breite:
71.00 mm
Höhe:
7.00 mm
Bullet 1:
<p>Original TANOS Fachteiler zur variablen Einteilung</p>
Bullet 2:
<p>70x400mm in Lichtgrau</p>
Bullet 3:
<p>geeignet für T-Loc I</p>
Bullet 4:
<p>Entdecken Sie die Möglichkeiten Ihres Systainers neu !</p>
Technische Daten:
<ul><li>Original TANOS Fachteiler zur variablen Einteilung<li>70x400mm in Lichtgrau<li>geeignet für T-Loc I<li>Entdecken Sie die Möglichkeiten Ihres Systainers neu !
Weitere Suchbegriffe: TANOS, Sys, Tainer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Werkzeugbox, Koffer, Kasten, Kiste, Box, Sortiment, Sortimentskasten, Behälter, kompatibel, kombinierbar, kombinieren, verknüpfen, stabelbar, stapeln, sortieren, System, Festool, Protool, Bosch, Bessey, Makita, Mafell, Husqvarna, Lamello, Kress, Hitachi, Gedore, Fein, Triton, Iron, Side, Zubehör, Systainerzubehör, Einsatz, Erweiterung, Ergänzung, Deckel, Einlage, Tiefziehteil, T, Loc, Classic, Fachteiler, Fach, Fächer, teilen, Teiler, Lichtgrau, Anthrazit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.