Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

TANOS MINI-systainer® T-Loc I anthrazit (RAL 7016)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TANOS MINI-systainer® T-Loc I anthrazit (RAL 7016)
TANOS MINI-systainer® T-Loc I anthrazit (RAL 7016)
Artikel-Nr.:
     6593-TanosNeu-80101366
Hersteller:
     Tanos
Herst.-Nr.:
     80101366
EAN/GTIN:
     4260386321540
Suchbegriffe:
Systainer
Systemkoffer
systemkoffer
Der MINI-systainer® T-Loc I ist stapelbar und verknüpfbar mit den MINI-systainer® T-Loc. Er ist kombinierbar mit systainer® T-Loc II – V und optimal geeignet für das clevere Verstauen von Kleinteilen. „Der Kleine“ mit allen Vorteilen des systainer® T-Loc. * Die Außenmaße sind ohne Standfüße gemessen: H + 4,7 mm
Weitere Informationen:
Länge:
171.00 mm
Breite:
265.00 mm
Höhe:
71.00 mm
Bullet 1:
Aussenmaße 71x265x171mm | Innenmaße 53x254,5x154,5mm | Gewicht 0,43kg
Bullet 2:
Systainer der nächsten Generation – das Original von TANOS mit T-Loc Verschluss
Bullet 3:
intelligentes Transport- und Verpackungssystem mit einem höchst variablen und vielseitigen Innenleben
Bullet 4:
kombinierbar mit allen anderen Systainern
Bullet 5:
Leersystainer – ohne Einsätze oder Polster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.