| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-TanosNeu-80102045 Herst.-Nr.: 80102045 EAN/GTIN: 4260386325265 |
|
|
| | |
| Art.-Nr. 80102045 „T-Tec“ Mini, 5er Set Antirutschmatten-Set beinhaltet 5 Stck. Zuschnitte mit 12 x 12 cm Diese Antiruschmatte bietet schnelle und einfach sicheren Halt von Gegenständen. Sie besitzt eine extrem hohe rutschhemmende Wirkung bei geringer Materialstärke. Dadurch passt Sie sich optimal dem Untergrund an und erzeihlt eine beitseitige Haftung ohne Verklebung. Trägermaterial: PES/ Glasgarngewebe Beschichtungsmaterial: PVC Schaum Flächengewicht [kg/m²]: 0,717 kg max. Flächenlast [N/cm²]: 0,2 N Gleitreibungskoeffizient (VDI 2700 / Blatt 14 / Punkt 4 und DIN EN 14882 / 8.1 und 8.3) > 1,6 µ Temperaturbeständigkeit: ca. -25°C bis +60°C Durch den verwendeten Materialmix ist unsere Antirutsch-Matte trotz geringer Materialstärke extrem stabil und hochreisfest. ACHTUNG ! Bei Nässe keine Haft- und Antirutschwirkung! Außenmaße H 0,025 x B 12 x T 12 cm Weitere Informationen: | | Länge: | 120.00 mm | Breite: | 120.00 mm | Bullet 1: | Art.-Nr. 80102045 | Bullet 2: | ,,T-Tec' Mini, 5er Set | Bullet 3: | Antirutschmatten-Set beinhaltet 5 Stck. Zuschnitte mit 12 x 12 cm | Bullet 4: | Diese Antiruschmatte bietet schnelle und einfach sicheren Halt von Gegenständen. | Bullet 5: | Sie besitzt eine extrem hohe rutschhemmende Wirkung bei geringer Materialstärke. | Technische Daten: | Art.-Nr. 80102045 „T-Tec“ Mini, 5er Set Antirutschmatten-Set beinhaltet 5 Stck. Zuschnitte mit 12 x 12 cm<br><br>Diese Antiruschmatte bietet schnelle und einfach sicheren Halt von Gegenständen.<br>Sie besitzt eine extrem hohe rutschhemmende Wirkung bei geringer Materialstärke.<br>Dadurch passt Sie sich optimal dem Untergrund an und erzeihlt eine beitseitige Haftung ohne Verklebung.<br><br>Trägermaterial: PES/ Glasgarngewebe<br>Beschichtungsmaterial: PVC Schaum<br>Flächengewicht [kg/m²]: 0,717 kg<br>max. Flächenlast [N/cm²]: 0,2 N<br>Gleitreibungskoeffizient (VDI 2700 / Blatt 14 / Punkt 4 und DIN EN 14882 / 8.1 und 8.3) > 1,6 µ<br>Temperaturbeständigkeit: ca. -25°C bis +60°C<br>Durch den verwendeten Materialmix ist unsere Antirutsch-Matte trotz geringer Materialstärke extrem stabil und hochreisfest.<br><br>ACHTUNG ! Bei Nässe keine Haft- und Antirutschwirkung! Außenmaße H 0,025 x B 12 x T 12 cm |
|
| | |
| | | |
| |