Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

TANOS MINI-systainer® T-Loc III anthrazit (RAL 7016)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TANOS MINI-systainer® T-Loc III anthrazit (RAL 7016)
TANOS MINI-systainer® T-Loc III anthrazit (RAL 7016)
TANOS MINI-systainer® T-Loc III anthrazit (RAL 7016)
TANOS MINI-systainer® T-Loc III anthrazit (RAL 7016)
Artikel-Nr.:
     6593-TanosNeu-80102123
Hersteller:
     Tanos
Herst.-Nr.:
     80102123
EAN/GTIN:
     4260386326002
Suchbegriffe:
Systainer
Systemkoffer
systemkoffer
Der Große unter den kleinen. Mit der neuen praktischen Höhe des MINI-systainer® T-Loc III haben Sie noch mehr Möglichkeiten Ihre Produkte platzsparend unterzubringen. Neu beim MINI-systainer® T-Loc III sind die voll funktionsfähigen Steckkartenfächer, für die es im Zubehör entsprechende Beschriftungs-Sets gibt. Natürlich ist der MINI-systainer® T-Loc III in gewohnter Manier mit dem MINI-systainer® T-Loc I koppelbar. * Die Außenmaße sind ohne Standfüße gemessen: H + 4,7 mm
Weitere Informationen:
Länge:
171.00 mm
Breite:
265.00 mm
Höhe:
142.00 mm
Bullet 1:
Art.-Nr. 80102123
Bullet 2:
MINI-systainer® T-Loc III
Bullet 3:
Korpus mit Deckel: anthrazit ( RAL 7016)
Bullet 4:
Verschluss: anthrazit (RAL 7016)Der Große unter den kleinen.
Bullet 5:
Mit der neuen praktischen Höhe des MINI-systainer® T-Loc III haben Sie noch mehr Möglichkeiten Ihre Produkte platzsparend unterzubringen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.