| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-TanosNeu-80102129 Herst.-Nr.: 80102129 EAN/GTIN: 4260386326415 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Art.-Nr. 80102129 Bodenwanne für MINI-systainer® T-Loc III Die Bodenwanne ist nur den Einsatz im MINI-systainer® T-Loc III geeignet Boden der Einlage sind Verrippung für festen Halt einzelner Boxen bei geschlossenem Deckel integriert. Somit bleibt auch bei nicht vollständiger Befüllung mit Boxen jede Box an Ihrem Platz. Bunte Boxen sind optional auch hier im Shop erhältlich. Außenmaße H 6,22 x B 25,85 x T 16,31 cm Innenmaße H 6,04 x B 19,6 x T 14,7 cm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 163.00 mm | Breite: | 259.00 mm | Höhe: | 62.00 mm | Bullet 1: | Art.-Nr. 80102129 | Bullet 2: | Bodenwanne für MINI-systainer® T-Loc III | Bullet 3: | Die Bodenwanne ist nur den Einsatz im MINI-systainer® T-Loc III geeignet | Bullet 4: | Boden der Einlage sind Verrippung für festen Halt einzelner Boxen bei geschlossenem Deckel integriert. | Bullet 5: | Somit bleibt auch bei nicht vollständiger Befüllung mit Boxen jede Box an Ihrem Platz. | Technische Daten: | Art.-Nr. 80102129 Bodenwanne für MINI-systainer® T-Loc III Die Bodenwanne ist nur den Einsatz im MINI-systainer® T-Loc III geeignet<br>Boden der Einlage sind Verrippung für festen Halt einzelner Boxen bei geschlossenem Deckel integriert.<br>Somit bleibt auch bei nicht vollständiger Befüllung mit Boxen jede Box an Ihrem Platz.<br>Bunte Boxen sind optional auch hier im Shop erhältlich. Außenmaße H 6,22 x B 25,85 x T 16,31 cm Innenmaße H 6,04 x B 19,6 x T 14,7 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |