Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tanos Sys-MW 1000 Basic Mobile Werkstatt inkl. Auszug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tanos Sys-MW 1000 Basic Mobile Werkstatt inkl. Auszug
Tanos Sys-MW 1000 Basic Mobile Werkstatt inkl. Auszug
Tanos Sys-MW 1000 Basic Mobile Werkstatt inkl. Auszug
Tanos Sys-MW 1000 Basic Mobile Werkstatt inkl. Auszug
Tanos Sys-MW 1000 Basic Mobile Werkstatt inkl. Auszug
Artikel-Nr.:
     6593-TanosNeu-80102241
Hersteller:
     Tanos
Herst.-Nr.:
     80102241
EAN/GTIN:
     4260386328853
Suchbegriffe:
Tanos
80102241
Mobile
Werkstatt

Als Hersteller des millionenfach verkauften, verknüpfbaren Koffersystems systainer® sind wir ständig am Puls der Zeit. Flexibilität und Mobilität sind heute aus dem Alltag der meisten Handwerker nicht mehr wegzudenken. Unsere Mobile Werkstatt bietet genau die Vorteile, die Sie startklar für jeden Einsatz machen. Kompakt, komfortabel und maximal mobil errichten Sie Ihre Werkstatt in Zukunft einfach dort, wo Sie sie brauchen. Effizienz die sich bezahlt macht! - FLEXIBEL: Integrierte MDF-Arbeitsfläche zum sicheren Abstellen von zusätzlichen systainer® (auch für MIDI-systainer® + Classic-Line geeignet) - ORGANISIERT: Stabiler Auszug (SYS-AZ-MW 1000) zur passgenauen Aufnahme von systainer® mit einer Grundfläche von 396x296mm ; Individuelle Bestückung mit Auszügen ; Stufenlos und werkzeuglos höhenverstellbar - PRAKTIKABEL: Leichtes Verladen ins Fahrzeug durch Gleitflächen am Griff - INTUITIV: 3 verschiedene Positionseinstellungen, arretiert automatisch - STRAPAZIERFÄHIG: Große Gummi Transporträder Ø 200 mm für hohe Treppengängigkeit; ohne Rückstände von Kies oder sichtbaren Abrieb auf dem Boden - CLEVER: Aufbewahrung für MINI-systainer® T-LOC I in der Bodenwanne; Zusätzlicher Auszug nachrüstbar (SYS-Auszug Art.-Nr. 80101664) - BEWÄHRT: T-Lov-Verschluss zur Verknüpfung der systainer® mit der Mobilen Werkstatt

Weitere Informationen:
Länge:
780.00 mm
Breite:
600.00 mm
Höhe:
500.00 mm
Bullet 1:
FLEXIBEL: Integrierte MDF-Arbeitsfläche zum sicheren Abstellen von zusätzlichen systainer® (auch für MIDI-systainer® + Classic-Line geeignet)
Bullet 2:
ORGANISIERT: Stabiler Auszug (SYS-AZ-MW 1000) zur assgenauen Aufnahme von systainer® mit einer Grundfläche von 396x296mm ; Individuelle Bestückung mit Auszügen ; Stufenlos und werkzeuglos höhenverstellbar
Bullet 3:
CLEVER: Aufbewahrung für MINI-systainer® T-LOC I in der Bodenwanne; Zusätzlicher Auszug nachrüstbar (SYS-Auszug Art.-Nr. 80101664)
Bullet 4:
INTUITIV: 3 verschiedene Positionseinstellungen, arretiert automatisch
Bullet 5:
STRAPAZIERFÄHIG: Große Gummi Transporträder Ø 200 mm für hohe Treppengängigkeit; ohne Rückstände von Kies oder sichtbaren Abrieb auf dem Boden
Technische Daten:
<p>FLEXIBEL: Integrierte MDF-Arbeitsfläche zum sicheren Abstellen von zusätzlichen systainer® (auch für MIDI-systainer® + Classic-Line geeignet) <p>ORGANISIERT: Stabiler Auszug (SYS-AZ-MW 1000) zur assgenauen Aufnahme von systainer® mit einer Grundfläche von 396x296mm ; Individuelle Bestückung mit Auszügen ; Stufenlos und werkzeuglos höhenverstellbar <p>CLEVER: Aufbewahrung für MINI-systainer® T-LOC I in der Bodenwanne; Zusätzlicher Auszug nachrüstbar (SYS-Auszug Art.-Nr. 80101664) <p>INTUITIV: 3 verschiedene Positionseinstellungen, arretiert automatisch <p>STRAPAZIERFÄHIG: Große Gummi Transporträder Ø 200 mm für hohe Treppengängigkeit; ohne Rückstände von Kies oder sichtbaren Abrieb auf dem Boden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 354,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,68*
€ 502,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,55*
€ 498,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,10*
€ 457,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,74*
€ 445,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,17*
€ 421,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.