Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TANOS 5er Set Trennstege für Tiefziehteil 2-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TANOS 5er Set Trennstege für Tiefziehteil 2-fach
TANOS 5er Set Trennstege für Tiefziehteil 2-fach
Artikel-Nr.:
     6593-TanosNeu-80500040
Hersteller:
     Tanos
Herst.-Nr.:
     80500040
EAN/GTIN:
     4260386322547
Suchbegriffe:
Trennsteg
trennsteg
Individualisieren Sie ihre Systainer! Mithilfe der zahlreichen Einsätze und Einlagen können Sie ihren Systainer ganz nach Ihren Wünschen gestalten. Es gibt zahlreiche Werkzeugeinsätze für Handwerkzeuge und Handmaschinen. Auch für Kleinteile gibt es zahlreiche Möglichkeiten zur Unterteilung, ob mithilfe von Boxen, Tiefziehteilen oder Trennstegen. Für Kartuschen und Sprühdosen gibt es ebenso spezielle Einsätze. Aber auch für das Büro eignen sich etliche Einsätze, ob ein Hängerahmen für Hängemappen und -ordner, oder Bürodeckel zur Unterbringen von Schriftgut und Schreibutensilien. Auch für Laptops gibt einen speziellen Einsatz zur sicheren Verwahrung. Entdecken Sie die Möglichkeiten Ihres Systainers neu.
Weitere Informationen:
Länge:
114.00 mm
Breite:
80.00 mm
Höhe:
10.00 mm
Bullet 1:
Original TANOS Trennstege im 5er-Set
Bullet 2:
zur indiviuelle Unterteilung
Bullet 3:
geeignet für Tiefziehteil 2-fach
Bullet 4:
Entdecken Sie die Möglichkeiten Ihres Systainers neu !
Technische Daten:
<ul><li>Original TANOS Trennstege im 5er-Set<li>zur indiviuelle Unterteilung<li>geeignet für Tiefziehteil 2-fach<li>Entdecken Sie die Möglichkeiten Ihres Systainers neu !
Weitere Suchbegriffe: TANOS, Systainer, Sys, Tainer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Werkzeugbox, Koffer, Kasten, Kiste, Box, Sortiment, Sortimentskasten, Behälter, kompatibel, kombinierbar, kombinieren, verknüpfen, stabelbar, stapeln, sortieren, System, Festool, Protool, Bosch, Bessey, Makita, Mafell, Husqvarna, Lamello, Kress, Hitachi, Gedore, Fein, Triton, Iron, Side, Zubehör, Systainerzubehör, Einsatz, Erweiterung, Ergänzung, Deckel, Einlage, Tiefziehteil, T, Loc, Classic, Trennstege, Stege, Trennen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.