Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TANOS Beschriftungsset für systainer T-Loc I bis IV 20 Steckkarten u. Papierkarten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TANOS Beschriftungsset für systainer T-Loc I bis IV 20 Steckkarten u. Papierkarten
TANOS Beschriftungsset für systainer T-Loc I bis IV 20 Steckkarten u. Papierkarten
Artikel-Nr.:
     6593-TanosNeu-80500043
Hersteller:
     Tanos
Herst.-Nr.:
     80500043
EAN/GTIN:
     4260386322578
Suchbegriffe:
Beschriftungsbögen
Systainer
Systemkoffer
systemkoffer

Unsere TANOS Beschriftungssets für Boxen-systainer® T-Loc I bestehend aus diversen Steckkarten, vorperforierten Beschriftungsbögen und Etikettenhalter für alle Boxen und Schubladen. Systainer sind ausgerichtet auf maximale Einsetzbarkeit. Einfach stapelbar und verknüpfbar untereinander und mit Systainer T-Loc und Systainer Classic Line. Individuelle Beschriftungsmöglichkeit auf der Seite. Zwei geräumige offene Fächer mit tiefem Mittelsteg. Ein Verknüpfen der einzelnen systainer verbindet diese zu einer Einheit für optimales Handling. Ihre Vorteile: unterschiedliche Größen für jeden Einsatz, systainer-Sets für verschiedenste Anwendungen, Polsterprogramm für maximale Innendämpfung, alle systainer sind miteinander kombinierbar. Wichtigste Anforderung an ein intelligentes Transport- und Verpackungssystem ist ein höchst variables und vielseitiges Innenleben, das kundenspezifisch angepasst werden kann. Weitere Vorteile für Sie: Deckeleinsätze zur optimalen Raumnutzung, Tiefziehteile und Boxen für Kleinteile und Werkzeug, Fachteilerstecksysteme für den individuellen Einsatz, verschüttsicherer Transport. Mit unseren Systainern gelingt Ihnen eine optimale Präsentation als wichtigstes Werkzeug in sämtlichen Unternehmensbereichen. Die systainer Produktfamilie bietet ein bestechendes Außendesign, kombiniert mit professioneller Systematik.

Weitere Informationen:
Länge:
305.00 mm
Breite:
224.00 mm
Höhe:
20.00 mm
Bullet 1:
Original TANOS Beschriftungsset
Bullet 2:
20 transparente Steckkarten
Bullet 3:
2 Beschriftungsbögen mit jeweils 10 Papierkarten zum Heraustrennen
Bullet 4:
Für TANOS Systainer T-Loc I bis IV
Bullet 5:
Geeignet für die individuelle Beschriftung des Systainers, um von außen sofort zu erkennen, was im Systainer verpackt ist
Technische Daten:
<ul> <li>Original TANOS Beschriftungsset für systainer T-Loc I bis IV <li>bestehend aus 20 transparenten Steckkarten und 2 Beschriftungsbögen á 10 Papierkarten zum Heraustrennen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.