Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

TANOS MINI-systainer® T-Loc I für Kleinteile mit 5-fach Einteilung anthrazit (RAL 7016)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TANOS MINI-systainer® T-Loc I für Kleinteile mit 5-fach Einteilung anthrazit (RAL 7016)
TANOS MINI-systainer® T-Loc I für Kleinteile mit 5-fach Einteilung anthrazit (RAL 7016)
Artikel-Nr.:
     6593-TanosNeu-80590507
Hersteller:
     Tanos
Herst.-Nr.:
     80590507
EAN/GTIN:
     4260386322721
Suchbegriffe:
Systainer
Systemkoffer
systemkoffer
Bestehend aus MINI-systainer® T-Loc I ink. Deckeleinlage aus EPP und Tiefziehteil 5-fach. Abmessungen der Fächer: L 41 x B 139 x T 42 mm Geeignet zum Sortieren von Kleinteilen im MINI-systainer® zum Beispiel Stichsägeblätter, Bohrer etc.
Weitere Informationen:
Länge:
171.00 mm
Breite:
265.00 mm
Höhe:
71.00 mm
Bullet 1:
Original TANOS MINI-Systainer T-Loc I für Kleinteile
Bullet 2:
mit Tiefziehteil (5-fach) und genopptem Deckelpolster
Bullet 3:
Aussenmaße 71x265x171mm
Bullet 4:
kombinierbar mit allen anderen Systainern
Bullet 5:
Lieferung ohne abgebildeten Stichsägeblättern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.