Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TANOS Systainer³ M 437 lichtgrau mit blauen T-Loc-Verschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TANOS Systainer³ M 437 lichtgrau mit blauen T-Loc-Verschluss
TANOS Systainer³ M 437 lichtgrau mit blauen T-Loc-Verschluss
Artikel-Nr.:
     6593-TanosNeu-83000006
Hersteller:
     Tanos
Herst.-Nr.:
     83000006
EAN/GTIN:
     4063104001041
Suchbegriffe:
Kunststoffkiste
Systainer
Systemkoffer
kunststoffkisten grau

Hoch, höher, Systainer³ M 437. Der höchste Systainer³ bietet viel Raum für großes Arbeitsmaterial und Werkzeug und ist optimal geeignet zum Isolieren von Kartuschen, Sprühdosen und empfindlichen Inhalten oder zum Verpacken größerer Gegenstände.

Den systainer³ Größe M mit den Grundmaßen 396 mm x 296 mm gibt es in insgesamt sechs verschiedenen Höhen. Durch eine große Auswahl an Boden- und Deckeleinsätzen, Farben und Zubehörteilen passt sich der systainer³ Ihren individuellen Bedürfnissen an. Dank seines genormten Grundmaßes ist der systainer³ M optimal für jede gängige Fahrzeugeinrichtung geeignet. Die integrierte Fahrzeugaufnahme am systainer³ ermöglicht ein direktes Einsetzen in die vario3 Fahrzeugeinrichtung von bott ohne zusätzliche Tablar- oder Regalböden. Das spart Gewicht und Geld! Selbstverständlich ist er sowohl mit systainer® T-Loc als auch mit systainer® Classic-Line koppelbar.

Weitere Informationen:
Länge:
296.00 mm
Breite:
396.00 mm
Höhe:
430.00 mm
Bullet 1:
Aussenmaße 430x396x296mm | Innenmaße 394x389,7x275,2mm | Gewicht 2,89kg
Bullet 2:
Systainer der nächsten Generation – das Original von TANOS mit T-Loc Verschluss
Bullet 3:
intelligentes Transport- und Verpackungssystem mit einem höchst variablen und vielseitigen Innenleben
Bullet 4:
kombinierbar mit allen anderen Systainern
Bullet 5:
Leersystainer – ohne Einsätze oder Polster
Technische Daten:
<ul> <li>Aussenmaße 430x396x296mm | Innenmaße 394x389,7x275,2mm | Gewicht 2,89kg <li>Systainer der nächsten Generation – das Original von TANOS mit T-Loc Verschluss <li>intelligentes Transport- und Verpackungssystem mit einem höchst variablen und vielseitigen Innenleben <li>kombinierbar mit allen anderen Systainern <li>Leersystainer – ohne Einsätze oder Polster
Weitere Suchbegriffe: systemkoffer, TANOS, Systainer³, M, 437, lichtgrau, mit, blauen, T, Loc, Verschluss
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 50,28*
€ 72,97*
Lager 6593
2
€ 4,50*
ab € 56,70*
€ 72,98*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 68,52*
€ 88,47*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 106,13*
€ 132,28*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,16*
€ 85,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.