| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-TanosNeu-83000019 Herst.-Nr.: 83000019 EAN/GTIN: 4063104001171 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Handlich und mobil! Der Systainer³ M 137 lässt sich nicht nur perfekt in die Fahrzeugeinrichtung integrieren, sondern auch einfach mit dem Fronttragegriff entnehmen und transportieren. Den systainer³ Größe M mit den Grundmaßen 396 mm x 296 mm gibt es in insgesamt sechs verschiedenen Höhen. Durch eine große Auswahl an Boden- und Deckeleinsätzen, Farben und Zubehörteilen passt sich der systainer³ Ihren individuellen Bedürfnissen an. Dank seines genormten Grundmaßes ist der systainer³ M optimal für jede gängige Fahrzeugeinrichtung geeignet. Die integrierte Fahrzeugaufnahme am systainer³ ermöglicht ein direktes Einsetzen in die vario3 Fahrzeugeinrichtung von bott ohne zusätzliche Tablar- oder Regalböden. Das spart Gewicht und Geld! Selbstverständlich ist er sowohl mit systainer® T-Loc als auch mit systainer® Classic-Line koppelbar. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 296.00 mm | Breite: | 396.00 mm | Höhe: | 130.00 mm | Technische Daten: | <ul> <li>Aussenmaße 130x396x296mm | Innenmaße 96x389,5x275mm | Gewicht 1,5kg <li>Systainer der nächsten Generation – das Original von TANOS mit T-Loc Verschluss <li>intelligentes Transport- und Verpackungssystem mit einem höchst variablen und vielseitigen Innenleben <li>kombinierbar mit allen anderen Systainern <li>Leersystainer – ohne Einsätze oder Polster |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |