| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-TanosNeu-83000025 Herst.-Nr.: 83000025 EAN/GTIN: 4063104001232 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkzeug, Winkelschleifer und vieles mehr: Alles findet seinen Platz im Systainer³ L 187. Hochkant tragbar oder einfach zu einem Turm verknüpfbar, auch mit dem Systainer³ L 187 ist das Transportieren einfach. Den systainer³ Größe L mit den Grundmaßen 508 mm x 296 mm gibt es in insgesamt drei verschiedenen Höhen. Der systainer³ L ist 112 mm breiter als der systainer³ M und bietet somit mehr Platz im Innenraum. Auch der systainer³ L passt mit seinen Maßen und seiner integrierten Fahrzeugaufnahme perfekt in das vario3 System von bott und bietet somit ebenfalls maximale Mobilität. Selbstverständlich ist der systainer³ L über das bewährte T-Loc Bedienelement vollständig mit allen Größen der Generation systainer³ als auch mit systainer® T-Loc koppelbar. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 296.00 mm | Breite: | 508.00 mm | Höhe: | 180.00 mm | Technische Daten: | <ul> <li>Aussenmaße 180x508x296mm | Innenmaße 144x501,7x275,2mm | Gewicht 2,14kg <li>Systainer der nächsten Generation – das Original von TANOS mit T-Loc Verschluss <li>intelligentes Transport- und Verpackungssystem mit einem höchst variablen und vielseitigen Innenleben <li>kombinierbar mit allen anderen Systainern <li>Leersystainer – ohne Einsätze oder Polster |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |