Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TANOS Systainer³ ToolBox L 137 anthrazit (RAL 7016)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TANOS Systainer³ ToolBox L 137 anthrazit (RAL 7016)
TANOS Systainer³ ToolBox L 137 anthrazit (RAL 7016)
Artikel-Nr.:
     6593-TanosNeu-83000031
Hersteller:
     Tanos
Herst.-Nr.:
     83000031
EAN/GTIN:
     4063104001294
Suchbegriffe:
TANOS
Systainer³
ToolBox
L

Alles griffbereit in der Systainer³ ToolBox L 137! Die Cabrio-Variante im Systainer³-System mit ausreichend Stauraum für Werkzeug, Arbeitsmaterial und Zubehör. Durch den beweglichen Tragegriff und den Systainer³ Verschluss lässt sich die Systainer³ ToolBox mit nur einem Dreh koppeln. Verknüpfbarkeit mit allen Systainer³ sowie systainer® T-Loc und Integration in die Fahrzeugeinrichtung machen die ToolBox zum perfekten Begleiter bei der Arbeit.<br />* Die Außenmaße sind ohne Standfüße gemessen: H + 7 mm

Weitere Informationen:
Länge:
296.00 mm
Breite:
508.00 mm
Höhe:
130.00 mm
Weitere Suchbegriffe: 137, anthrazit, (RAL, 7016)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.