Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TANOS Systainer³ XXL 337, anthrazit (RAL 7016)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TANOS Systainer³ XXL 337, anthrazit (RAL 7016)
TANOS Systainer³ XXL 337, anthrazit (RAL 7016)
TANOS Systainer³ XXL 337, anthrazit (RAL 7016)
TANOS Systainer³ XXL 337, anthrazit (RAL 7016)
TANOS Systainer³ XXL 337, anthrazit (RAL 7016)
Artikel-Nr.:
     6593-TanosNeu-83000034
Hersteller:
     Tanos
Herst.-Nr.:
     83000034
EAN/GTIN:
     4063104001324
Suchbegriffe:
TANOS
Systainer³
XXL
337
Art.-Nr. 83000034 Systainer³ XXL 337 Korpus mit Deckel: anthrazit (RAL 7016)
Griff: anthrazit (RAL 7016)
Verschluss: anthrazit (RAL 7016)Der Systainer³ XXL 337 bietet besonders viel Platz. So können Sie auch große Gegenstände und Power Tools problemlos transportieren. Dank seiner Bauweise können zwei Systainer³ oder systainer® T-Loc auf jeder Seite verkoppelt werden.
* Die Außenmaße sind ohne Standfüße gemessen: H + 7 mm
EAN-Code: 4063104001324 Außenmaße H* 330 x B 792 x T 296 mm Innenmaße H 288 x B 786,1 x T 279,1 mm Gewicht: 4,33 kg
Weitere Informationen:
Technische Daten:
<p>Deko und Produktbeispiele nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Suchbegriffe: anthrazit, (RAL, 7016)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,83*
€ 131,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,10*
€ 131,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,97*
€ 127,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,61*
€ 123,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,98*
€ 105,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.