Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TANOS Systainer³ M 337 karminrot (RAL 3002)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TANOS Systainer³ M 337 karminrot (RAL 3002)
TANOS Systainer³ M 337 karminrot (RAL 3002)
Artikel-Nr.:
     6593-TanosNeu-83000266
Hersteller:
     Tanos
Herst.-Nr.:
     83000266
EAN/GTIN:
     4063104003236
Es geht hoch hinaus mit dem Systainer³ M 337. Mit seiner stattlichen Höhe birgt sein Inneres viel Platz für Handwerkszeug und hohe Materialien. Ist optimal geeignet zum Isolieren von Kartuschen, Sprühdosen und empfindlichen Inhalten. * Die Außenmaße sind ohne Standfüße gemessen: H + 7 mm
Weitere Informationen:
Länge:
296.00 mm
Breite:
396.00 mm
Höhe:
230.00 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,74*
€ 103,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,81*
€ 100,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,11*
€ 97,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,68*
€ 80,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.