Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TANOS Systainer³ M 437 narzissengelb (RAL 1007)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TANOS Systainer³ M 437 narzissengelb (RAL 1007)
TANOS Systainer³ M 437 narzissengelb (RAL 1007)
Artikel-Nr.:
     6593-TanosNeu-83000272
Hersteller:
     Tanos
Herst.-Nr.:
     83000272
EAN/GTIN:
     4063104003281
Hoch, höher, Systainer³ M 437. Der höchste Systainer³ bietet viel Raum für großes Arbeitsmaterial und Werkzeug und ist optimal geeignet zum Isolieren von Kartuschen, Sprühdosen und empfindlichen Inhalten oder zum Verpacken größerer Gegenstände. * Die Außenmaße sind ohne Standfüße gemessen: H + 7 mm
Weitere Informationen:
Länge:
296.00 mm
Breite:
396.00 mm
Höhe:
430.00 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,80*
€ 108,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,86*
€ 105,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,79*
€ 102,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,15*
€ 98,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.