| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-TanosNeu-83000274 Herst.-Nr.: 83000274 EAN/GTIN: 4063104003304 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hoch, höher, Systainer³ M 437. Der höchste Systainer³ bietet viel Raum für großes Arbeitsmaterial und Werkzeug und ist optimal geeignet zum Isolieren von Kartuschen, Sprühdosen und empfindlichen Inhalten oder zum Verpacken größerer Gegenstände. * Die Außenmaße sind ohne Standfüße gemessen: H + 7 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 296.00 mm | Breite: | 396.00 mm | Höhe: | 430.00 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |