| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-TanosNeu-83000872 Herst.-Nr.: 83000872 EAN/GTIN: 4063104010906 |
|
|
| | |
| Gut sortiert ist halb gewonnen. Der Systainer³ Sortainer bietet in zwei Varianten nicht nur Platz für zahllose Kleinteile bis hin zu Großverpackungen und Ladegeräten, sondern sorgt mit seinem übersichtlichen Aufbau und seiner variablen Aufteilung für optimale Ordnung und Flexibilität im Einsatz. Innenmaße niedrige Schublade H 66 x B 343 x T 271 mm Innenmaße hohe Schublade H 158 x B 343 x T 261 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 296.00 mm | Breite: | 396.00 mm | Höhe: | 330.00 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 99,07* | € 133,14* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 105,79* | € 133,15* | | | | Lager 6593 | | | | | | € 4,50* | ab € 113,46* | € 140,44* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 193,83* | € 235,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|