| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-TanosNeu-83500001 Herst.-Nr.: 83500001 EAN/GTIN: 4063104002260 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Für Struktur-Fans: Kleinteile-Sortierung für Profis. Im Systainer³ Organizer M 89 hat selbst das kleinste Verbrauchsmaterial seinen Platz und ist übersichtlich sortiert. Die Einzelboxen können individuell eingesetzt und entnommen werden. Mit dem Beschriftungs-Set oder Aufklebern können die Boxen beschriftet werden. Noppen am Boden und am Deckel fixieren die Einsatzboxen und sorgen dafür, dass alles an seinem Platz bleibt und nichts verrutscht. Der transparente Deckel macht den Inhalt des Organizers auch in geschlossenem Zustand erkennbar &ndash, das ist praktisch und spart Zeit! Die Außenmaße sind ohne Standfüße gemessen: H + 7 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bullet 1: | Außenmaße H* 82 x B 396 x T 296 mm | Bullet 2: | Gewicht: 2,21 kg | Bullet 3: | 1 x Systainer³ Organizer M 89 | Bullet 4: | 13 x Einsatzbox 50x50 mm | Bullet 5: | 1 x Einsatzbox 100x150 mm | Technische Daten: | Außenmaße H* 82 x B 396 x T 296 mm Gewicht: 2,21 kg Das Set besteht aus:<br>1 x Systainer³ Organizer M 89<br>13 x Einsatzbox 50x50 mm<br>8 x Einsatzbox 50x100 mm<br>1 x Einsatzbox 100x150 mm Systainer³ Organizer M 89<br />Abmessung: H 82 x B 396 x T 296 mm<br />Basismaterial: ABS-Kunststoff und Polycarbonat (Deckel)<br />Gewicht: 1,60 kg Einsatzbox 50x50 mm<br />Abmessung: L 50 x B 50 x H 68 mm<br />Basismaterial: Polystyrol<br />Gewicht: 0,02 kg Einsatzbox 50x100 mm<br />Abmessung: L 50 x B 100 x H 68 mm<br />Basismaterial: Polystyrol<br />Gewicht: 0,03 kg Einsatzbox 100x150 mm<br />Abmessung: L 100 x B 100 x H 68 mm<br />Basismaterial: Polystyrol<br />Gewicht: 0,07 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: TANOS, Systainer³, Organizer, M, 89, mit, 22, ESB, lichtgrau, (RAL, 7035) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 55,06* | € 82,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6593 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 64,59* | € 82,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 65,08* | € 84,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 110,25* | € 135,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6593 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6593 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6593 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|