Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TANOS Systainer³ Organizer L mit 10 ESB anthrazit (RAL 7016)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TANOS Systainer³ Organizer L mit 10 ESB anthrazit (RAL 7016)
TANOS Systainer³ Organizer L mit 10 ESB anthrazit (RAL 7016)
TANOS Systainer³ Organizer L mit 10 ESB anthrazit (RAL 7016)
TANOS Systainer³ Organizer L mit 10 ESB anthrazit (RAL 7016)
Artikel-Nr.:
     6593-TanosNeu-83500008
Hersteller:
     Tanos
Herst.-Nr.:
     83500008
EAN/GTIN:
     4063104002338
Suchbegriffe:
TANOS
Systainer³
Organizer
L

Der Systainer³ Organizer L 89 für noch mehr Sortierbedarf. Auch ein großes Sortiment an Verbrauchsmaterialien wie Schrauben, Dübel können hier übersichtlich sortiert werden. Die Einzelboxen sind individuell einsetz- und entnehmbar. Mit dem passenden Beschriftungs- Set oder Aufklebern können die Boxen einzeln beschriftet werden. Noppen am Boden und am Deckel fixieren die Einsatzboxen und sorgen dafür, dass alles an seinem Platz bleibt und nichts verrutscht. Der transparente Deckel macht den Inhalt des Organizers auch in geschlossenem Zustand erkennbar &ndash, das ist praktisch und spart Zeit!Die Außenmaße sind ohne Standfüße gemessen: H + 7 mm

Weitere Informationen:
Technische Daten:
Die Außenmaße sind ohne Standfüße gemessen: H + 7 mm Außenmaße H* 82 x B 508 x T 296 mm Gewicht: 2,54 kg Das Set besteht aus:<br>1 x Systainer³ Organizer M 89<br>1 x Einsatzbox 50x50 mm<br>1 x Einsatzbox 50x100 mm<br>3 x Einsatzbox 100x150 mm<br>1 x Einsatzbox 100x350 mm<br><br>Systainer³ Organizer M 89<br>Abmessung: H 82 x B 396 x T 296 mm<br>Basismaterial: ABS-Kunststoff und Polycarbonat (Deckel)<br>Gewicht: 1,60 kg<br><br>Einsatzbox 50x50 mm<br>Abmessung: L 50 x B 50 x H 68 mm<br>Basismaterial: Polystyrol<br>Gewicht: 0,02 kg<br><br>Einsatzbox 50x100 mm<br>Abmessung: L 50 x B 100 x H 68 mm<br>Basismaterial: Polystyrol<br>Gewicht: 0,03 kg<br><br>Einsatzbox 100x150 mm<br>Abmessung: L 100 x B 150 x H 68 mm<br>Basismaterial: Polystyrol<br>Gewicht: 0,07 kg<br><br>Einsatzbox 100x350 mm<br>Abmessung: L 100 x B 350 x H 68 mm<br>Basismaterial: Polystyrol<br>Gewicht: 0,15 kg
Weitere Suchbegriffe: mit, 10, ESB, anthrazit, (RAL, 7016)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,28*
€ 114,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,92*
€ 112,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,59*
€ 108,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,83*
€ 105,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,26*
€ 89,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.