| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-TanosNeu-83500069 Herst.-Nr.: 83500069 EAN/GTIN: 4063104002253 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Art.-Nr. 83500069 Bürodeckel „Standard" Der Bürodeckel wird direkt in den systainer® Deckel eingeschraubt. Besonders geeignet ist der Bürodeckel für Utensilien wie beispielsweise Kugelschreiber, Bleistift, Notizzettel oder Taschenrechner – eben alle wichtigen Büro-Artikel. So ist Ihr mobiles Büro immer mit dabei! EAN-Code: 4063104002253 Außenmaße H 20 x B 378 x T 245 mm Gewicht: 0,23 kg Kompatibel: Systainer³ M, systainer® T-Loc Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 200.00 mm | Breite: | 378.00 mm | Höhe: | 245.00 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: TANOS, Bürodeckel, M |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |