Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte 4 45° 7,5x12x1,5mm 10 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendeplatte 4 45° 7,5x12x1,5mm 10 10 Stück
Wendeplatte 4 45° 7,5x12x1,5mm 10 10 Stück
Artikel-Nr.:
     6593-Tigra-014091x10
Hersteller:
     Tigra
Herst.-Nr.:
     014091x10
EAN/GTIN:
     4044385468723
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
T10MG ist sehr gut geeignet für Hart- und Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für MDF sowie Spanplatten weniger geeignet für HDF. - Technische Details: Binder 10 % | Härte 1650 HV10 | Biegebruchfestigkeit 3600 N/mm² | Zähigkeit 9,4 - Hauptanwendung: 45°-Wendeschneidplatten und Hobelkopfplatten
Weitere Informationen:
Länge:
8.00 mm
Breite:
12.00 mm
Höhe:
2.00 mm
Bullet 1:
Länge 7,5mm ; Breite 12mm ; Tiefe 1,5mm
Bullet 2:
Verpackungseinheit 10 Stück ; Güteklasse T10MG
Bullet 3:
T10MG ist sehr gut geeignet für Hart- und Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für MDF sowie Spanplatten weniger geeignet für HDF.
Bullet 4:
Technische Details: Binder 10 % | Härte 1650 HV10 | Biegebruchfestigkeit 3600 N/mm² | Zähigkeit 9,4
Bullet 5:
Hauptanwendung: 45°-Wendeschneidplatten und Hobelkopfplatten
Technische Daten:
<ul><li>Länge 7,5mm ; Breite 12mm ; Tiefe 1,5mm<li>Verpackungseinheit 10 Stück ; Güteklasse T10MG<li>T10MG ist sehr gut geeignet für Hart- und Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für MDF sowie Spanplatten weniger geeignet für HDF.<li>Technische Details: Binder 10 % | Härte 1650 HV10 | Biegebruchfestigkeit 3600 N/mm² | Zähigkeit 9,4<li>Hauptanwendung: 45°-Wendeschneidplatten und Hobelkopfplatten
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, tigra wendeplatte, schneidplatten, Tigra, Cut360, 4, 45°, 7, 5x12x1, 5mm, 10, Stück, 014091, 10.014091, Güte, Qualität, T10MG, Hartholz, Weichholz, MDF, Spanplatten, Hobelkopf, Platten, Hobel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.