Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemhobelmesser 130x19x1mm High Performance Steel; 4 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Systemhobelmesser 130x19x1mm High Performance Steel; 4 St.
Systemhobelmesser 130x19x1mm High Performance Steel; 4 St.
Systemhobelmesser 130x19x1mm High Performance Steel; 4 St.
Artikel-Nr.:
     6593-Tigra-049685.04
Hersteller:
     Tigra
Herst.-Nr.:
     049685x4
EAN/GTIN:
     4044385539812
Suchbegriffe:
Tigra
Systemhobelmesser
130x19x1mm
High
  • Tigra Systemhobelmesser

  • 130x19x1mm

  • High Performance Steel

  • 4 Stück

Weitere Informationen:
Länge:
130.00 mm
Breite:
19.00 mm
Höhe:
1.00 mm
Bullet 1:
Systemhobelmesser baugleich mit den Messern von Barke, Brück und ESTA
Bullet 2:
Maße: 130x19x1mm; aus High Performance Steel; vier Stück im Lieferumfang enthalten
Bullet 3:
Sehr gut geeignet für die Bearbeitung von Weichholz; ebenfalls geeignet für die Bearbeitung von Hartholz
Bullet 4:
Wesentlichen Vorteile sind: hohe Standzeit bei Weich- und Hartholz; besonders saubere und glatte Hobelflächen; sehr gerade Schneiden - industriell scharfgeschliffen und abgezogen; immer einsatzfertige Messer vorrätig; problemloser Messerwechsel; geringe Messerkosten - meist günstiger als die Schärfkosten für Nachschleifmesser
Weitere Suchbegriffe: Performance, Steel;, 4, St.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.