| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Tigra-101079x4 Herst.-Nr.: 101079x4 EAN/GTIN: 4044385461427 |
| |
|
| | |
| T10MG ist sehr gut geeignet für Hart- und Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für MDF sowie Spanplatten weniger geeignet für HDF. - Technische Details: Binder 10 % | Härte 1650 HV10 | Biegebruchfestigkeit 3600 N/mm² | Zähigkeit 9,4 - Hauptanwendung: 45°-Wendeschneidplatten und Hobelkopfplatten Weitere Informationen: | | Länge: | 50.00 mm | Breite: | 7.00 mm | Höhe: | 1.00 mm | Bullet 1: | Länge 50mm ; Breite 43226mm ; Tiefe 1,1mm | Bullet 2: | Verpackungseinheit 4 Stück ; Güteklasse T10MG | Bullet 3: | T10MG ist sehr gut geeignet für Hart- und Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für MDF sowie Spanplatten weniger geeignet für HDF. | Bullet 4: | Technische Details: Binder 10 % | Härte 1650 HV10 | Biegebruchfestigkeit 3600 N/mm² | Zähigkeit 9,4 | Bullet 5: | Hauptanwendung: 45°-Wendeschneidplatten und Hobelkopfplatten | Technische Daten: | <ul> <li>Länge 50mm ; Breite 43226mm ; Tiefe 1,1mm <li>Verpackungseinheit 4 Stück ; Güteklasse T10MG <li>T10MG ist sehr gut geeignet für Hart- und Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für MDF sowie Spanplatten weniger geeignet für HDF. <li>Technische Details: Binder 10 % | Härte 1650 HV10 | Biegebruchfestigkeit 3600 N/mm² | Zähigkeit 9,4 <li>Hauptanwendung: 45°-Wendeschneidplatten und Hobelkopfplatten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, tigra wendeplatte, schneidplatten, Tigra, KWO, Versofix, T10MG, Hartholz, Weichholz, Spanplatten, MDF, HDF |
| | |
| |