Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte 65 für Hobelköpfe 24,7x12x1,5mm 35° T08CR 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendeplatte 65 für Hobelköpfe 24,7x12x1,5mm 35° T08CR 50 Stück
Wendeplatte 65 für Hobelköpfe 24,7x12x1,5mm 35° T08CR 50 Stück
Artikel-Nr.:
     6593-Tigra-106676x50
Hersteller:
     Tigra
Herst.-Nr.:
     106676x50
EAN/GTIN:
     4044385470993
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten

T08CR ist sehr gut geeignet für MDF, Spanplatten sowie Hartholz und gut geeignet für Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für HDF. - Technische Details: Binder 4,3 % | Härte 1900 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2350 N/mm² | Zähigkeit 8,5 - Hauptanwendung: Wendeschneidplatten und Hobelkopfplatten

Weitere Informationen:
Länge:
25.00 mm
Breite:
12.00 mm
Höhe:
2.00 mm
Bullet 1:
Länge 24,7mm ; Breite 12mm ; Tiefe 1,5mm ; Schnittwinkel 35°
Bullet 2:
Verpackungseinheit 50 Stück ; Güteklasse T08CR
Bullet 3:
T08CR ist sehr gut geeignet für MDF, Spanplatten sowie Hartholz und gut geeignet für Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für HDF.
Bullet 4:
Technische Details: Binder 4,3 % | Härte 1900 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2350 N/mm² | Zähigkeit 8,5
Bullet 5:
Hauptanwendung: Wendeschneidplatten und Hobelkopfplatten
Technische Daten:
<ul> <li>Länge 24,7mm ; Breite 12mm ; Tiefe 1,5mm ; Schnittwinkel 35° <li>Verpackungseinheit 50 Stück ; Güteklasse T08CR <li>T08CR ist sehr gut geeignet für MDF, Spanplatten sowie Hartholz und gut geeignet für Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für HDF. <li>Technische Details: Binder 4,3 % | Härte 1900 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2350 N/mm² | Zähigkeit 8,5 <li>Hauptanwendung: Wendeschneidplatten und Hobelkopfplatten
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, tigra wendeplatte, schneidplatten, Tigra, Hobel, Hobelkopf, T08CR, MDF, Spanplatten, Hartholz, Weichholz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,19*
€ 252,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,43*
€ 250,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,78*
€ 241,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,68*
€ 217,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,51*
€ 207,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.