Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte 1 35° 7,5x12x1,5mm T08CR 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendeplatte 1 35° 7,5x12x1,5mm T08CR 1 Stück
Wendeplatte 1 35° 7,5x12x1,5mm T08CR 1 Stück
Artikel-Nr.:
     6593-Tigra-106822x1
Hersteller:
     Tigra
Herst.-Nr.:
     106822x1
EAN/GTIN:
     4044385465531
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten

T08CR ist sehr gut geeignet für MDF, Spanplatten sowie Hartholz und gut geeignet für Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für HDF. - Technische Details: Binder 4,3 % | Härte 1900 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2350 N/mm² | Zähigkeit 8,5 - Hauptanwendung: Wendeschneidplatten und Hobelkopfplatten

Weitere Informationen:
Länge:
8.00 mm
Breite:
12.00 mm
Höhe:
2.00 mm
Bullet 1:
Länge 7,5mm ; Breite 12mm ; Tiefe 1,5mm
Bullet 2:
Verpackungseinheit 1 Stück ; Güteklasse T08CR
Bullet 3:
T08CR ist sehr gut geeignet für MDF, Spanplatten sowie Hartholz und gut geeignet für Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für HDF.
Bullet 4:
Technische Details: Binder 4,3 % | Härte 1900 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2350 N/mm² | Zähigkeit 8,5
Bullet 5:
Hauptanwendung: Wendeschneidplatten und Hobelkopfplatten
Technische Daten:
<ul> <li>Länge 7,5mm ; Breite 12mm ; Tiefe 1,5mm <li>Verpackungseinheit 1 Stück ; Güteklasse T08CR <li>T08CR ist sehr gut geeignet für MDF, Spanplatten sowie Hartholz und gut geeignet für Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für HDF. <li>Technische Details: Binder 4,3 % | Härte 1900 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2350 N/mm² | Zähigkeit 8,5 <li>Hauptanwendung: Wendeschneidplatten und Hobelkopfplatten
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Tigra, T08CR, MDF, Spanplatten, Hartholz, Weichholz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.