Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIGRA Wendeplatte 35° 40x12x1,5mm a=26mm T08CR 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIGRA Wendeplatte 35° 40x12x1,5mm a=26mm T08CR 10 Stück
TIGRA Wendeplatte 35° 40x12x1,5mm a=26mm T08CR 10 Stück
Artikel-Nr.:
     6593-Tigra-106828x10
Hersteller:
     Tigra
Herst.-Nr.:
     106828x10
EAN/GTIN:
     4044385554068
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
T08CR ist sehr gut geeignet für MDF, Spanplatten sowie Hartholz und gut geeignet für Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für HDF. - Technische Details: Binder 4,3 % | Härte 1900 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2350 N/mm² | Zähigkeit 8,5 - Hauptanwendung: Wendeschneidplatten und Hobelkopfplatten
Weitere Informationen:
Länge:
40.00 mm
Breite:
12.00 mm
Höhe:
2.00 mm
Bullet 1:
Länge 40mm ; Breite 12mm ; Tiefe 1,5mm ; Lochabstand 26mm
Bullet 2:
Verpackungseinheit 10 Stück ; Güteklasse T08CR
Bullet 3:
T08CR ist sehr gut geeignet für MDF, Spanplatten sowie Hartholz und gut geeignet für Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für HDF.
Bullet 4:
Technische Details: Binder 4,3 % | Härte 1900 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2350 N/mm² | Zähigkeit 8,5
Bullet 5:
Hauptanwendung: Wendeschneidplatten und Hobelkopfplatten
Technische Daten:
<ul><li>Länge 40mm ; Breite 12mm ; Tiefe 1,5mm ; Lochabstand 26mm<li>Verpackungseinheit 10 Stück ; Güteklasse T08CR<li>T08CR ist sehr gut geeignet für MDF, Spanplatten sowie Hartholz und gut geeignet für Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für HDF.<li>Technische Details: Binder 4,3 % | Härte 1900 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2350 N/mm² | Zähigkeit 8,5<li>Hauptanwendung: Wendeschneidplatten und Hobelkopfplatten
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, tigra wendeplatte, schneidplatten, Tigra, Cut360, 2, 35°, 40x12x1, 5mm, a=26mm, 106828, 10.106828, 10, Stück, Güte, Qualität, T08CR, MDF, Spanplatten, Hartholz, Weichholz, HDF, und, Hobelkopfplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.