Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte 3 35° 100x13x2,2mm a=60mm T08CR 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendeplatte 3 35° 100x13x2,2mm a=60mm T08CR 10 Stück
Wendeplatte 3 35° 100x13x2,2mm a=60mm T08CR 10 Stück
Wendeplatte 3 35° 100x13x2,2mm a=60mm T08CR 10 Stück
Wendeplatte 3 35° 100x13x2,2mm a=60mm T08CR 10 Stück
Wendeplatte 3 35° 100x13x2,2mm a=60mm T08CR 10 Stück
Wendeplatte 3 35° 100x13x2,2mm a=60mm T08CR 10 Stück
Wendeplatte 3 35° 100x13x2,2mm a=60mm T08CR 10 Stück
Wendeplatte 3 35° 100x13x2,2mm a=60mm T08CR 10 Stück
Wendeplatte 3 35° 100x13x2,2mm a=60mm T08CR 10 Stück
Wendeplatte 3 35° 100x13x2,2mm a=60mm T08CR 10 Stück
Wendeplatte 3 35° 100x13x2,2mm a=60mm T08CR 10 Stück
Wendeplatte 3 35° 100x13x2,2mm a=60mm T08CR 10 Stück
Artikel-Nr.:
     6593-Tigra-106832x10
Hersteller:
     Tigra
Herst.-Nr.:
     106832x10
EAN/GTIN:
     4044385468211
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten

T08CR ist sehr gut geeignet für MDF, Spanplatten sowie Hartholz und gut geeignet für Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für HDF. - Technische Details: Binder 4,3 % | Härte 1900 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2350 N/mm² | Zähigkeit 8,5 - Hauptanwendung: Wendeschneidplatten und Hobelkopfplatten

Weitere Informationen:
Länge:
100.00 mm
Breite:
13.00 mm
Höhe:
2.00 mm
Bullet 1:
Länge 100mm ; Breite 13mm ; Tiefe 2,2mm ; Lochabstand 60mm
Bullet 2:
Verpackungseinheit 10 Stück ; Güteklasse T08CR
Bullet 3:
T08CR ist sehr gut geeignet für MDF, Spanplatten sowie Hartholz und gut geeignet für Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für HDF.
Bullet 4:
Technische Details: Binder 4,3 % | Härte 1900 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2350 N/mm² | Zähigkeit 8,5
Bullet 5:
Hauptanwendung: Wendeschneidplatten und Hobelkopfplatten
Technische Daten:
<ul> <li>Länge 100mm ; Breite 13mm ; Tiefe 2,2mm ; Lochabstand 60mm <li>Verpackungseinheit 10 Stück ; Güteklasse T08CR <li>T08CR ist sehr gut geeignet für MDF, Spanplatten sowie Hartholz und gut geeignet für Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für HDF. <li>Technische Details: Binder 4,3 % | Härte 1900 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2350 N/mm² | Zähigkeit 8,5 <li>Hauptanwendung: Wendeschneidplatten und Hobelkopfplatten
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, tigra wendeplatte, schneidplatten, Tigra, T08CR, MDF, Spanplatten, Hartholz, Weichholz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,87*
€ 217,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,17*
€ 215,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,47*
€ 206,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,49*
€ 193,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,35*
€ 176,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.