| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Tigra-109149x10 Herst.-Nr.: 109149x10 EAN/GTIN: 4044385552149 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 10 Standard Wendeschneidplatten mit 4 Schneidkanten 31,5x9x1,5x14mm T04F T04F ist sehr gut geeignet für Spanplatten, und gut geeignet für MDF, Hart- und Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für HDF. - Technische Details: Binder 4 % | Härte 1750 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2350 N/mm² | Zähigkeit 8,6 - Hauptanwendung: universal Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 32.00 mm | Breite: | 9.00 mm | Höhe: | 2.00 mm | Technische Daten: | <ul> <li>Länge 31,5mm ; Breite 9mm ; Tiefe 1,5mm ; Lochabstand 14mm <li>Verpackungseinheit 2 Stück ; Güteklasse T04F <li>T04F ist sehr gut geeignet für Spanplatten, und gut geeignet für MDF, Hart- und Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für HDF. <li>Technische Details: Binder 4 % | Härte 1750 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2350 N/mm² | Zähigkeit 8,6 <li>Hauptanwendung: universal |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |