Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tigra Systemhobelmesser 510x19x1mm, High Performance Steel; 4 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tigra Systemhobelmesser 510x19x1mm, High Performance Steel; 4 St.
Tigra Systemhobelmesser 510x19x1mm, High Performance Steel; 4 St.
Tigra Systemhobelmesser 510x19x1mm, High Performance Steel; 4 St.
Tigra Systemhobelmesser 510x19x1mm, High Performance Steel; 4 St.
Artikel-Nr.:
     6593-Tigra-109381.04
Hersteller:
     Tigra
Herst.-Nr.:
     109381x4
EAN/GTIN:
     4044385540337
  • Tigra Systemhobelmesser

  • Größe: 510 x 19 x 1 mm

  • High Performance Steel

  • Inhalt: 4 Stück

  • Nicht geeignet für Felder

Weitere Informationen:
Länge:
510.00 mm
Breite:
19.00 mm
Höhe:
1.00 mm
Bullet 1:
Systemhobelmesser baugleich mit den Messern von Barke, Brück und ESTA
Bullet 2:
Maße: 510x19x1mm; aus High Performance Steel; vier Stück im Lieferumfang enthalten
Bullet 3:
NICHT geeignet für Felder
Bullet 4:
Sehr gut geeignet für die Bearbeitung von Weichholz; ebenfalls geeignet für die Bearbeitung von Hartholz
Bullet 5:
Wesentlichen Vorteile sind: hohe Standzeit bei Weich- und Hartholz; besonders saubere und glatte Hobelflächen; sehr gerade Schneiden - industriell scharfgeschliffen und abgezogen; immer einsatzfertige Messer vorrätig; problemloser Messerwechsel; geringe Messerkosten - meist günstiger als die Schärfkosten für Nachschleifmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.