Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 Stück CentroFix Hobelmesser HSS-18% (T1) 130x12x2,7mm | Spannsysteme wie CENTROFIX, CENTROSTAR, QUICKFIX | weiche bis mittelharte Hölzer |


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 Stück CentroFix Hobelmesser HSS-18% (T1) 130x12x2,7mm | Spannsysteme wie CENTROFIX, CENTROSTAR, QUICKFIX | weiche bis mittelharte Hölzer |
2 Stück CentroFix Hobelmesser HSS-18% (T1) 130x12x2,7mm | Spannsysteme wie CENTROFIX, CENTROSTAR, QUICKFIX | weiche bis mittelharte Hölzer |
Artikel-Nr.:
     6593-Tigra-114766x1
Hersteller:
     Tigra
Herst.-Nr.:
     114766x2
EAN/GTIN:
     4044385001500
Suchbegriffe:
Hobelmesser
Hobelwendemesser
hobelmesser tigra
hobelmesser

Produktname:

  • Centrofix Messer

    Verwendbare Spannsysteme:

    • Geeignet für verschiedene Spannsysteme wie CENTROFIX, CENTROSTAR, QUICKFIX

      Material:

      • HSS (Hochleistungsschnellstahl) mit einem Wolfram-Anteil von 18%

        Verpackungseinheit:

        • Jeweils 2 Stück verpackt

          Einsatzbereich:

          • Ideal für die Bearbeitung von Hartholz und Weichholz
          • Für Stationärmaschinen

            Produkteigenschaften:

            • Qualität: Hochleistungsschnellstahl (HS)
            • Schnellspannsystem: Einsatz auf Cento-Star-Schnellspannsystem für schnellen und einfachen Messerwechsel, speziell für das Leitz Hobelkopfsystem

              EINSATZ :

              • Hartfaser (MDF)
              • Hartholz
              • Leichtbauverbundplatten
              • Mineralplatten (Corian)
              • Sperrholz
              • Multiplex
              • Tischlerplatte roh
              • Vollholz mit mineralischen Inhaltsstoffen
              • Weichholz

                Messersystem:

                • Leitz Centrofix, Centrostar Hobelkopf:
                  • HS+ Schneidenqualität: Mit einer Härte von 850 für weiche bis mittelharte Hölzer ohne mineralische Einschlüsse (z.B. Tanne, Fichte, Kiefer, Buche)
                  • MG18 Schneidenqualität: Mit einer Härte von 1680 als Submicron Feinkorn Hartmetallsorte mit einer Korngröße von 0,5<0,8µm, geeignet für ein breites Einsatzspektrum von Weichholz bis idealerweise Hartholz mit mineralischen Einschlüssen. Bedingt geeignet für Spanplatte, MDF und HDF

                     

                     

Weitere Informationen:
Länge:
130.00 mm
Breite:
12.00 mm
Höhe:
3.00 mm
Weitere Suchbegriffe: 2, Stück, CentroFix, HSS-18%, (T1), 130x12x2, 7mm, |, Spannsysteme, wie, CENTROFIX, CENTROSTAR, QUICKFIX, weiche, bis, mittelharte, Hölzer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.