Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 Stück CentroFix Hobelmesser HSS-18% (T1) 410x12x2,7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 Stück CentroFix Hobelmesser HSS-18% (T1) 410x12x2,7mm
2 Stück CentroFix Hobelmesser HSS-18% (T1) 410x12x2,7mm
2 Stück CentroFix Hobelmesser HSS-18% (T1) 410x12x2,7mm
2 Stück CentroFix Hobelmesser HSS-18% (T1) 410x12x2,7mm
2 Stück CentroFix Hobelmesser HSS-18% (T1) 410x12x2,7mm
2 Stück CentroFix Hobelmesser HSS-18% (T1) 410x12x2,7mm
Artikel-Nr.:
     6593-Tigra-114777x2
Hersteller:
     Tigra
Herst.-Nr.:
     114777x2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hobelmesser
Hobelwendemesser
hobelmesser tigra
hobelmesser

 

 

 

für System CentroFix / CentoStar / QuickFix · für Stationärmaschinen · je 2 Stück verpackt

Produkteigenschaften:
Qualität HS, Hochleistungsschnellstahl
Einsatz auf Cento-Star-Schnellspannsystem für schnellen und einfachen Messerwechsel (ohne Spannschrauben)

Weitere Informationen:
Länge:
410.00 mm
Breite:
10.00 mm
Höhe:
8.00 mm
Bullet 1:
Systemhobelmesser für Centrofix, Centrostar & Quickfix
Bullet 2:
Maße: 410x12x2,7mm; aus HSS 18%; zwei Stück im Lieferumfang enthalten
Bullet 3:
Hervorragend geeignet für Hartholz ; sehr gut geeignet für Weichholz ; gut geeignet für Spanplatten
Bullet 4:
Hohe Standzeit bei Weich- und Hartholz; besonders saubere und glatte Hobelflächen; sehr gerade Schneiden - industriell scharfgeschliffen und abgezogen
Bullet 5:
problemloser Messerwechsel; geringe Messerkosten - meist günstiger als die Schärfkosten für Nachschleifmesser ; immer einsatzfertige Messer vorrätig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.