Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIGRA Wendeplatte 35° 20x12x1,5mm T02UMG 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIGRA Wendeplatte 35° 20x12x1,5mm T02UMG 10 Stück
TIGRA Wendeplatte 35° 20x12x1,5mm T02UMG 10 Stück
Artikel-Nr.:
     6593-Tigra-115081x10
Hersteller:
     Tigra
Herst.-Nr.:
     115081x10
EAN/GTIN:
     4044385554280
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
T02UMG ist hervorragend geeignet für HDF sowie MDF und gut geeignet für Spanplatten, jedoch schlecht geeignet für Hart- und Weichholz. - Technische Details: Binder 2 % | Härte 2550 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2300 N/mm² | Zähigkeit 5,4 - Hauptanwendung: Standard-Wendeschneidplatten
Weitere Informationen:
Länge:
20.00 mm
Breite:
12.00 mm
Höhe:
2.00 mm
Bullet 1:
Länge 20mm ; Breite 12mm ; Tiefe 1,5mm
Bullet 2:
Verpackungseinheit 10 Stück ; Güteklasse T02UMG
Bullet 3:
T02UMG ist hervorragend geeignet für HDF sowie MDF und gut geeignet für Spanplatten, jedoch schlecht geeignet für Hart- und Weichholz.
Bullet 4:
Technische Details: Binder 2 % | Härte 2550 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2300 N/mm² | Zähigkeit 5,4
Bullet 5:
Hauptanwendung: Standard-Wendeschneidplatten
Technische Daten:
<ul><li>Länge 20mm ; Breite 12mm ; Tiefe 1,5mm<li>Verpackungseinheit 10 Stück ; Güteklasse T02UMG<li>T02UMG ist hervorragend geeignet für HDF sowie MDF und gut geeignet für Spanplatten, jedoch schlecht geeignet für Hart- und Weichholz.<li>Technische Details: Binder 2 % | Härte 2550 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2300 N/mm² | Zähigkeit 5,4<li>Hauptanwendung: Standard-Wendeschneidplatten
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, tigra wendeplatte, schneidplatten, Tigra, Cut360, 1, 35°, 20x12x1, 5mm, 115081, 10.115081, 10, Stück, Güte, Qualität, T02UMG, HDF, MDF, Spanplatten, Standard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.