Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIGRA Wendeplatte 35° 15x12x1,5mm T04F 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIGRA Wendeplatte 35° 15x12x1,5mm T04F 10 Stück
TIGRA Wendeplatte 35° 15x12x1,5mm T04F 10 Stück
TIGRA Wendeplatte 35° 15x12x1,5mm T04F 10 Stück
TIGRA Wendeplatte 35° 15x12x1,5mm T04F 10 Stück
TIGRA Wendeplatte 35° 15x12x1,5mm T04F 10 Stück
TIGRA Wendeplatte 35° 15x12x1,5mm T04F 10 Stück
Artikel-Nr.:
     6593-Tigra-12003x10
Hersteller:
     Tigra
Herst.-Nr.:
     012003x10
EAN/GTIN:
     4044385554181
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
T04F ist sehr gut geeignet für Spanplatten, und gut geeignet für MDF, Hart- und Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für HDF. - Technische Details: Binder 4 % | Härte 1750 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2350 N/mm² | Zähigkeit 8,6 - Hauptanwendung: universal
Weitere Informationen:
Länge:
15.00 mm
Breite:
12.00 mm
Höhe:
2.00 mm
Bullet 1:
Länge 15mm ; Breite 12mm ; Tiefe 1,5mm
Bullet 2:
Verpackungseinheit 10 Stück ; Güteklasse T04F
Bullet 3:
T04F ist sehr gut geeignet für Spanplatten, und gut geeignet für MDF, Hart- und Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für HDF.
Bullet 4:
Technische Details: Binder 4 % | Härte 1750 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2350 N/mm² | Zähigkeit 8,6
Bullet 5:
Hauptanwendung: universal
Technische Daten:
<ul><li>Länge 15mm ; Breite 12mm ; Tiefe 1,5mm<li>Verpackungseinheit 10 Stück ; Güteklasse T04F<li>T04F ist sehr gut geeignet für Spanplatten, und gut geeignet für MDF, Hart- und Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für HDF.<li>Technische Details: Binder 4 % | Härte 1750 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2350 N/mm² | Zähigkeit 8,6<li>Hauptanwendung: universal
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Tigra, Cut360, 1, 35°, 15x12x1, 5mm, 12003, 10.12003, 10, Stück, Güte, Qualität, T04F, Spanplatten, MDF, Hartholz, Weichholz, HDF, universal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.