Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte 2 35° 30x12x1,5mm a=14mm T04F 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendeplatte 2 35° 30x12x1,5mm a=14mm T04F 50 Stück
Wendeplatte 2 35° 30x12x1,5mm a=14mm T04F 50 Stück
Wendeplatte 2 35° 30x12x1,5mm a=14mm T04F 50 Stück
Wendeplatte 2 35° 30x12x1,5mm a=14mm T04F 50 Stück
Wendeplatte 2 35° 30x12x1,5mm a=14mm T04F 50 Stück
Artikel-Nr.:
     6593-Tigra-12005x50
Hersteller:
     Tigra
Herst.-Nr.:
     012005x50
EAN/GTIN:
     4044385467610
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten

T04F ist sehr gut geeignet für Spanplatten, und gut geeignet für MDF, Hart- und Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für HDF. - Technische Details: Binder 4 % | Härte 1750 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2350 N/mm² | Zähigkeit 8,6 - Hauptanwendung: universal

Weitere Informationen:
Länge:
30.00 mm
Breite:
12.00 mm
Höhe:
2.00 mm
Bullet 1:
Länge 30mm ; Breite 12mm ; Tiefe 1,5mm ; Lochabstand 14mm
Bullet 2:
Verpackungseinheit 50 Stück ; Güteklasse T04F
Bullet 3:
T04F ist sehr gut geeignet für Spanplatten, und gut geeignet für MDF, Hart- und Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für HDF.
Bullet 4:
Technische Details: Binder 4 % | Härte 1750 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2350 N/mm² | Zähigkeit 8,6
Bullet 5:
Hauptanwendung: universal
Technische Daten:
<ul> <li>Länge 30mm ; Breite 12mm ; Tiefe 1,5mm ; Lochabstand 14mm <li>Verpackungseinheit 50 Stück ; Güteklasse T04F <li>T04F ist sehr gut geeignet für Spanplatten, und gut geeignet für MDF, Hart- und Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für HDF. <li>Technische Details: Binder 4 % | Härte 1750 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2350 N/mm² | Zähigkeit 8,6 <li>Hauptanwendung: universal
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, tigra wendeplatte, schneidplatten, Tigra, Cut360, 2, 35°, 30x12x1, 5mm, a=14mm, 12005, 10.12005, 50, Stück, Güte, Qualität, T04F, Spanplatten, MDF, Hartholz, Weichholz, HDF, universal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,24*
€ 112,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,12*
€ 109,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,88*
€ 105,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,46*
€ 102,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.