Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIGRA Wendeplatte 35° 60x12x1,5mm a=26mm T04F 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIGRA Wendeplatte 35° 60x12x1,5mm a=26mm T04F 10 Stück
TIGRA Wendeplatte 35° 60x12x1,5mm a=26mm T04F 10 Stück
TIGRA Wendeplatte 35° 60x12x1,5mm a=26mm T04F 10 Stück
TIGRA Wendeplatte 35° 60x12x1,5mm a=26mm T04F 10 Stück
TIGRA Wendeplatte 35° 60x12x1,5mm a=26mm T04F 10 Stück
Artikel-Nr.:
     6593-Tigra-12007x10
Hersteller:
     Tigra
Herst.-Nr.:
     012007x10
EAN/GTIN:
     4044385553863
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten

T04F ist sehr gut geeignet für Spanplatten, und gut geeignet für MDF, Hart- und Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für HDF. - Technische Details: Binder 4 % | Härte 1750 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2350 N/mm² | Zähigkeit 8,6 - Hauptanwendung: universal

Weitere Informationen:
Länge:
60.00 mm
Breite:
12.00 mm
Höhe:
2.00 mm
Bullet 1:
Länge 60mm ; Breite 12mm ; Tiefe 1,5mm ; Lochabstand 26mm
Bullet 2:
Verpackungseinheit 10 Stück ; Güteklasse T04F
Bullet 3:
T04F ist sehr gut geeignet für Spanplatten, und gut geeignet für MDF, Hart- und Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für HDF.
Bullet 4:
Technische Details: Binder 4 % | Härte 1750 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2350 N/mm² | Zähigkeit 8,6
Bullet 5:
Hauptanwendung: universal
Technische Daten:
<ul> <li>Länge 60mm ; Breite 12mm ; Tiefe 1,5mm ; Lochabstand 26mm <li>Verpackungseinheit 10 Stück ; Güteklasse T04F <li>T04F ist sehr gut geeignet für Spanplatten, und gut geeignet für MDF, Hart- und Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für HDF. <li>Technische Details: Binder 4 % | Härte 1750 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2350 N/mm² | Zähigkeit 8,6 <li>Hauptanwendung: universal
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, tigra wendeplatte, schneidplatten, Tigra, T04F, Spanplatten, MDF, Hartholz, Weichholz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.