Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte 3 35° 100x13x2,2mm a=60mm T08MF 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendeplatte 3 35° 100x13x2,2mm a=60mm T08MF 2 Stück
Wendeplatte 3 35° 100x13x2,2mm a=60mm T08MF 2 Stück
Artikel-Nr.:
     6593-Tigra-12009x2
Hersteller:
     Tigra
Herst.-Nr.:
     012009x2
EAN/GTIN:
     4044385468259
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
T08MF ist gut geeignet für Hart- und Weichholz, jedoch weniger geeignet für HDF, MDF und Spanplatten. - Technische Details: Binder 8,5 % | Härte 1470 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2700 N/mm² | Zähigkeit 10,3 - Hauptanwendung: Vorschneider und Handhobel
Weitere Informationen:
Länge:
100.00 mm
Breite:
13.00 mm
Höhe:
2.00 mm
Bullet 1:
Länge 100mm ; Breite 13mm ; Tiefe 2,2mm ; Lochabstand 60mm
Bullet 2:
Verpackungseinheit 2 Stück ; Güteklasse T08MF
Bullet 3:
T08MF ist gut geeignet für Hart- und Weichholz, jedoch weniger geeignet für HDF, MDF und Spanplatten.
Bullet 4:
Technische Details: Binder 8,5 % | Härte 1470 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2700 N/mm² | Zähigkeit 10,3
Bullet 5:
Hauptanwendung: Vorschneider und Handhobel
Technische Daten:
<ul><li>Länge 100mm ; Breite 13mm ; Tiefe 2,2mm ; Lochabstand 60mm<li>Verpackungseinheit 2 Stück ; Güteklasse T08MF<li>T08MF ist gut geeignet für Hart- und Weichholz, jedoch weniger geeignet für HDF, MDF und Spanplatten.<li>Technische Details: Binder 8,5 % | Härte 1470 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2700 N/mm² | Zähigkeit 10,3<li>Hauptanwendung: Vorschneider und Handhobel
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, tigra wendeplatte, schneidplatten, Tigra, Cut360, 3, 35°, 100x13x2, 2mm, a=60mm, 12009, 10.12009, 2, Stück, Güte, Qualität, T08MF, Hartholz, Weichholz, Vorschneider, und, Handhobel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.