Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte 3 35° 100x13x2,2mm a=60mm T08MF 4 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendeplatte 3 35° 100x13x2,2mm a=60mm T08MF 4 Stück
Wendeplatte 3 35° 100x13x2,2mm a=60mm T08MF 4 Stück
Artikel-Nr.:
     6593-Tigra-12009x4
Hersteller:
     Tigra
Herst.-Nr.:
     012009x4
EAN/GTIN:
     4044385468266
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
T08MF ist gut geeignet für Hart- und Weichholz, jedoch weniger geeignet für HDF, MDF und Spanplatten. - Technische Details: Binder 8,5 % | Härte 1470 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2700 N/mm² | Zähigkeit 10,3 - Hauptanwendung: Vorschneider und Handhobel
Weitere Informationen:
Länge:
100.00 mm
Breite:
13.00 mm
Höhe:
2.00 mm
Bullet 1:
Länge 100mm ; Breite 13mm ; Tiefe 2,2mm ; Lochabstand 60mm
Bullet 2:
Verpackungseinheit 4 Stück ; Güteklasse T08MF
Bullet 3:
T08MF ist gut geeignet für Hart- und Weichholz, jedoch weniger geeignet für HDF, MDF und Spanplatten.
Bullet 4:
Technische Details: Binder 8,5 % | Härte 1470 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2700 N/mm² | Zähigkeit 10,3
Bullet 5:
Hauptanwendung: Vorschneider und Handhobel
Technische Daten:
<ul><li>Länge 100mm ; Breite 13mm ; Tiefe 2,2mm ; Lochabstand 60mm<li>Verpackungseinheit 4 Stück ; Güteklasse T08MF<li>T08MF ist gut geeignet für Hart- und Weichholz, jedoch weniger geeignet für HDF, MDF und Spanplatten.<li>Technische Details: Binder 8,5 % | Härte 1470 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2700 N/mm² | Zähigkeit 10,3<li>Hauptanwendung: Vorschneider und Handhobel
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Tigra, Cut360, 3, 35°, 100x13x2, 2mm, a=60mm, 12009, 10.12009, 4, Stück, Güte, Qualität, T08MF, Hartholz, Weichholz, Vorschneider, und, Handhobel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.