Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIGRA Wendeplatte 35° 120x13x2,2mm a=60mm T08MF 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIGRA Wendeplatte 35° 120x13x2,2mm a=60mm T08MF 10 Stück
TIGRA Wendeplatte 35° 120x13x2,2mm a=60mm T08MF 10 Stück
TIGRA Wendeplatte 35° 120x13x2,2mm a=60mm T08MF 10 Stück
TIGRA Wendeplatte 35° 120x13x2,2mm a=60mm T08MF 10 Stück
TIGRA Wendeplatte 35° 120x13x2,2mm a=60mm T08MF 10 Stück
TIGRA Wendeplatte 35° 120x13x2,2mm a=60mm T08MF 10 Stück
TIGRA Wendeplatte 35° 120x13x2,2mm a=60mm T08MF 10 Stück
TIGRA Wendeplatte 35° 120x13x2,2mm a=60mm T08MF 10 Stück
TIGRA Wendeplatte 35° 120x13x2,2mm a=60mm T08MF 10 Stück
TIGRA Wendeplatte 35° 120x13x2,2mm a=60mm T08MF 10 Stück
TIGRA Wendeplatte 35° 120x13x2,2mm a=60mm T08MF 10 Stück
TIGRA Wendeplatte 35° 120x13x2,2mm a=60mm T08MF 10 Stück
Artikel-Nr.:
     6593-Tigra-12010x10
Hersteller:
     Tigra
Herst.-Nr.:
     012010x10
EAN/GTIN:
     4044385553740
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten

T08MF ist gut geeignet für Hart- und Weichholz, jedoch weniger geeignet für HDF, MDF und Spanplatten. - Technische Details: Binder 8,5 % | Härte 1470 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2700 N/mm² | Zähigkeit 10,3 - Hauptanwendung: Vorschneider und Handhobel

Weitere Informationen:
Länge:
120.00 mm
Breite:
13.00 mm
Höhe:
2.00 mm
Bullet 1:
Länge 120mm ; Breite 13mm ; Tiefe 2,2mm ; Lochabstand 60mm
Bullet 2:
Verpackungseinheit 10 Stück ; Güteklasse T08MF
Bullet 3:
T08MF ist gut geeignet für Hart- und Weichholz, jedoch weniger geeignet für HDF, MDF und Spanplatten.
Bullet 4:
Technische Details: Binder 8,5 % | Härte 1470 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2700 N/mm² | Zähigkeit 10,3
Bullet 5:
Hauptanwendung: Vorschneider und Handhobel
Technische Daten:
<ul> <li>Länge 120mm ; Breite 13mm ; Tiefe 2,2mm ; Lochabstand 60mm <li>Verpackungseinheit 10 Stück ; Güteklasse T08MF <li>T08MF ist gut geeignet für Hart- und Weichholz, jedoch weniger geeignet für HDF, MDF und Spanplatten. <li>Technische Details: Binder 8,5 % | Härte 1470 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2700 N/mm² | Zähigkeit 10,3 <li>Hauptanwendung: Vorschneider und Handhobel
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, tigra wendeplatte, schneidplatten, Tigra, T08MF, Hartholz, Weichholz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,40*
€ 271,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,55*
€ 268,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,10*
€ 258,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,83*
€ 234,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,61*
€ 222,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.