Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte 1 35° 9,6x12x1,5mm T04F 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendeplatte 1 35° 9,6x12x1,5mm T04F 50 Stück
Wendeplatte 1 35° 9,6x12x1,5mm T04F 50 Stück
Artikel-Nr.:
     6593-Tigra-12015x50
Hersteller:
     Tigra
Herst.-Nr.:
     012015x50
EAN/GTIN:
     4044385465739
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
T04F ist sehr gut geeignet für Spanplatten, und gut geeignet für MDF, Hart- und Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für HDF. - Technische Details: Binder 4 % | Härte 1750 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2350 N/mm² | Zähigkeit 8,6 - Hauptanwendung: universal
Weitere Informationen:
Länge:
10.00 mm
Breite:
12.00 mm
Höhe:
2.00 mm
Bullet 1:
Länge 9,6mm ; Breite 12mm ; Tiefe 1,5mm
Bullet 2:
Verpackungseinheit 50 Stück ; Güteklasse T04F
Bullet 3:
T04F ist sehr gut geeignet für Spanplatten, und gut geeignet für MDF, Hart- und Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für HDF.
Bullet 4:
Technische Details: Binder 4 % | Härte 1750 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2350 N/mm² | Zähigkeit 8,6
Bullet 5:
Hauptanwendung: universal
Technische Daten:
<ul><li>Länge 9,6mm ; Breite 12mm ; Tiefe 1,5mm<li>Verpackungseinheit 50 Stück ; Güteklasse T04F<li>T04F ist sehr gut geeignet für Spanplatten, und gut geeignet für MDF, Hart- und Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für HDF.<li>Technische Details: Binder 4 % | Härte 1750 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2350 N/mm² | Zähigkeit 8,6<li>Hauptanwendung: universal
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, tigra wendeplatte, schneidplatten, Tigra, Cut360, 1, 35°, 9, 6x12x1, 5mm, 12015, 10.12015, 50, Stück, Güte, Qualität, T04F, Spanplatten, MDF, Hartholz, Weichholz, HDF, universal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,81*
€ 102,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,73*
€ 99,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,91*
€ 92,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.