Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte 1 35° 9x12x1,5mm T04F 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendeplatte 1 35° 9x12x1,5mm T04F 100 Stück
Wendeplatte 1 35° 9x12x1,5mm T04F 100 Stück
Artikel-Nr.:
     6593-Tigra-12043x100
Hersteller:
     Tigra
Herst.-Nr.:
     012043x100
EAN/GTIN:
     4044385465661
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten

T04F ist sehr gut geeignet für Spanplatten, und gut geeignet für MDF, Hart- und Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für HDF. - Technische Details: Binder 4 % | Härte 1750 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2350 N/mm² | Zähigkeit 8,6 - Hauptanwendung: universal

Weitere Informationen:
Länge:
9.00 mm
Breite:
12.00 mm
Höhe:
2.00 mm
Bullet 1:
Länge 9mm ; Breite 12mm ; Tiefe 1,5mm
Bullet 2:
Verpackungseinheit 100 Stück ; Güteklasse T04F
Bullet 3:
T04F ist sehr gut geeignet für Spanplatten, und gut geeignet für MDF, Hart- und Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für HDF.
Bullet 4:
Technische Details: Binder 4 % | Härte 1750 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2350 N/mm² | Zähigkeit 8,6
Bullet 5:
Hauptanwendung: universal
Technische Daten:
<ul> <li>Länge 9mm ; Breite 12mm ; Tiefe 1,5mm <li>Verpackungseinheit 100 Stück ; Güteklasse T04F <li>T04F ist sehr gut geeignet für Spanplatten, und gut geeignet für MDF, Hart- und Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für HDF. <li>Technische Details: Binder 4 % | Härte 1750 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2350 N/mm² | Zähigkeit 8,6 <li>Hauptanwendung: universal
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, tigra wendeplatte, schneidplatten, Tigra, T04F, Spanplatten, MDF, Hartholz, Weichholz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 195,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,29*
€ 284,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,33*
€ 282,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,43*
€ 271,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,53*
€ 245,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,87*
€ 233,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.