Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte 76 für Handhobel 82x5,5x1,1mm T08MF 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendeplatte 76 für Handhobel 82x5,5x1,1mm T08MF 1 Stück
Wendeplatte 76 für Handhobel 82x5,5x1,1mm T08MF 1 Stück
Wendeplatte 76 für Handhobel 82x5,5x1,1mm T08MF 1 Stück
Wendeplatte 76 für Handhobel 82x5,5x1,1mm T08MF 1 Stück
Wendeplatte 76 für Handhobel 82x5,5x1,1mm T08MF 1 Stück
Artikel-Nr.:
     6593-Tigra-13020x1
Hersteller:
     Tigra
Herst.-Nr.:
     013020x1
EAN/GTIN:
     4044385471617
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten

T08MF ist gut geeignet für Hart- und Weichholz,

jedoch weniger geeignet für HDF, MDF und Spanplatten. -

Technische Details: Binder 8,5 % | Härte 1470 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2700 N/mm²

| Zähigkeit 10,3 - Hauptanwendung: Vorschneider und Handhobel

Weitere Informationen:
Länge:
80.00 mm
Breite:
10.00 mm
Höhe:
10.00 mm
Bullet 1:
Länge 82mm ; Breite 5,5mm ; Tiefe 1,1mm
Bullet 2:
Für Handhobel AEG, B&D, Bosch, ALU, Fein, Felisatti, Haffner, Hitachi, Holz-Her, Mafell Makita, Metabo, Peugot, Ryobi, Skil ; Verpackungseinheit 1 Stück ; Güteklasse T08MF
Bullet 3:
T08MF ist gut geeignet für Hart- und Weichholz, jedoch weniger geeignet für HDF, MDF und Spanplatten.
Bullet 4:
Technische Details: Binder 8,5 % | Härte 1470 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2700 N/mm² | Zähigkeit 10,3
Bullet 5:
Hauptanwendung: Vorschneider und Handhobel
Technische Daten:
<ul> <li>Länge 82mm ; Breite 5,5mm ; Tiefe 1,1mm <li>&nbsp; <li>Für Handhobel AEG, B&amp;D, Bosch, ALU, Fein, Felisatti, Haffner, Hitachi, Holz-Her, Mafell Makita, Metabo, Peugot, Ryobi, Skil ; Verpackungseinheit 1 Stück ; Güteklasse T08MF <li>&nbsp; <li>T08MF ist gut geeignet für Hart- und Weichholz, jedoch weniger geeignet für HDF, MDF und Spanplatten. <li>&nbsp; <li>Technische Details: Binder 8,5 % | Härte 1470 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2700 N/mm² | Zähigkeit 10,3 <li>Hauptanwendung: Vorschneider und Handhobel
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, tigra wendeplatte, schneidplatten, Tigra, 76, für, Handhobel, 82x5, 5x1, 1mm, 13020, 10.13020, AEG, B&D, Bosch, ALU, Fein, Felisatti, Haffner, Hitachi, Holz, Her, Mafell, Makita, Metabo, Peugot, Ryobi, Skil, 1, Stück, Güte, Qualität, T08MF, Hartholz, Weichholz, Vorschneider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.