Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte 75 für Handhobel 56x5,5x1,1mm T08MF 4 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendeplatte 75 für Handhobel 56x5,5x1,1mm T08MF 4 Stück
Wendeplatte 75 für Handhobel 56x5,5x1,1mm T08MF 4 Stück
Wendeplatte 75 für Handhobel 56x5,5x1,1mm T08MF 4 Stück
Wendeplatte 75 für Handhobel 56x5,5x1,1mm T08MF 4 Stück
Artikel-Nr.:
     6593-Tigra-13041x4
Hersteller:
     Tigra
Herst.-Nr.:
     013041x4
EAN/GTIN:
     4044385471297
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
T08MF ist gut geeignet für Hart- und Weichholz, jedoch weniger geeignet für HDF, MDF und Spanplatten. - Technische Details: Binder 8,5 % | Härte 1470 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2700 N/mm² | Zähigkeit 10,3 - Hauptanwendung: Vorschneider und Handhobel
Weitere Informationen:
Länge:
56.00 mm
Breite:
6.00 mm
Höhe:
1.00 mm
Bullet 1:
Länge 56mm ; Breite 5,5mm ; Tiefe 1,1mm
Bullet 2:
Für Handhobel Adler ; Verpackungseinheit 4 Stück ; Güteklasse T08MF
Bullet 3:
T08MF ist gut geeignet für Hart- und Weichholz, jedoch weniger geeignet für HDF, MDF und Spanplatten.
Bullet 4:
Technische Details: Binder 8,5 % | Härte 1470 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2700 N/mm² | Zähigkeit 10,3
Bullet 5:
Hauptanwendung: Vorschneider und Handhobel
Technische Daten:
<ul><li>Länge 56mm ; Breite 5,5mm ; Tiefe 1,1mm<li>Für Handhobel Adler ; Verpackungseinheit 4 Stück ; Güteklasse T08MF<li>T08MF ist gut geeignet für Hart- und Weichholz, jedoch weniger geeignet für HDF, MDF und Spanplatten.<li>Technische Details: Binder 8,5 % | Härte 1470 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2700 N/mm² | Zähigkeit 10,3<li>Hauptanwendung: Vorschneider und Handhobel
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, tigra wendeplatte, schneidplatten, Tigra, Cut360, 75, für, Handhobel, 56x5, 5x1, 1mm, 13041, 10.13041, Adler, 4, Stück, Güte, Qualität, T08MF, Hartholz, Weichholz, Vorschneider, und
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.