| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Tigra-13043x1 Herst.-Nr.: 013043x1 EAN/GTIN: 4044385473598 |
| |
|
| | |
| T08MF ist gut geeignet für Hart- und Weichholz, jedoch weniger geeignet für HDF, MDF und Spanplatten. - Technische Details: Binder 8,5 % | Härte 1470 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2700 N/mm² | Zähigkeit 10,3 - Hauptanwendung: Vorschneider und Handhobel Weitere Informationen: | | Länge: | 81.00 mm | Breite: | 6.00 mm | Höhe: | 1.00 mm | Bullet 1: | Länge 80,5mm ; Breite 5,7mm ; Tiefe 1,2mm | Bullet 2: | Für Handhobel ELU ; Verpackungseinheit 1 Stück ; Güteklasse T08MF | Bullet 3: | T08MF ist gut geeignet für Hart- und Weichholz, jedoch weniger geeignet für HDF, MDF und Spanplatten. | Bullet 4: | Technische Details: Binder 8,5 % | Härte 1470 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2700 N/mm² | Zähigkeit 10,3 | Bullet 5: | Hauptanwendung: Vorschneider und Handhobel | Technische Daten: | <ul> <li>Länge 80,5mm ; Breite 5,7mm ; Tiefe 1,2mm <li>Für Handhobel ELU ; Verpackungseinheit 1 Stück ; Güteklasse T08MF <li>T08MF ist gut geeignet für Hart- und Weichholz, jedoch weniger geeignet für HDF, MDF und Spanplatten. <li>Technische Details: Binder 8,5 % | Härte 1470 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2700 N/mm² | Zähigkeit 10,3 <li>Hauptanwendung: Vorschneider und Handhobel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Tigra, Cut360, 76, für, Handhobel, ELU, 80, 5x5, 7x1, 2mm, 13043, 10.13043, 1, Stück, Güte, Qualität, T08MF, Hartholz, Weichholz, Vorschneider, und |
| | |
| |